カテゴリ
- 作業工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「st-95 goot」の検索結果

作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリップ
(186件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
サポートスタンド
新富士バーナー(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
Pbフリーはんだペースト
ニホンゲンマ¥41,980税込¥46,1781個12日以内出荷Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
逆作用ピンセット
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。材質ステンレス
立型タンク
日立産機システム¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
オクトパスクランプキット
(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。用途各工作の補助道具として付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本アーム長さ(mm)165ベース寸法(mm)40×40×15組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。販売区分業務用
スタンドルーペ クリップ・サポ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷カバー付きクリップで対象物をホールドします。寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
リプレイス オイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
ステンレス製ピンセット逆作動
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
マルチクランプ
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906