カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • 農業機械(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-m6-1」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-RC1/8

    京セラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • 部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-G1/8

    京セラ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • ステンシル マグネット アイマーク

    ステンシル マグネット

    アイマーク
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
    用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
  • ロッド,シフト(1ST&2ND)(M6) MAZDA(マツダ)

    ロッド,シフト(1ST&2ND)(M6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • エンド,シフトロッド(1ST&2ND(M6) MAZDA(マツダ)

    エンド,シフトロッド(1ST&2ND(M6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • フォーク,シフト (1ST & 2ND)(M6) MAZDA(マツダ)

    フォーク,シフト (1ST & 2ND)(M6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ハブ セット,1ST&2ND クラッチ(M6) MAZDA(マツダ)

    ハブ セット,1ST&2ND クラッチ(M6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ

    プラスチック 丸ビーズ

    シマムラビーズ(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • 液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム

    液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

    エレコム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
    用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    ¥8,188~税込¥9,007~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    ¥6,400~税込¥7,040~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    ¥5,900~税込¥6,490~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)

    ワイヤーサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
    材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
  • SプレートブラケットS-L型キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-L型キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1セット
    欠品中
    セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)87
  • SプレートブラケットSS・H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS・H2キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
  • コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ(P37用)

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
  • SプレートブラケットSS-L型キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-L型キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)54
  • Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥659税込¥725
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
  • コロコンストッパ SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ

    SUS(エスユーエス)
    ¥693税込¥762
    1個
    欠品中
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • SプレートブラケットSS・H4キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS・H4キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)18.7
  • アンカープレートブラケット60602Sキット SUS(エスユーエス)

    アンカープレートブラケット60602Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063質量(g)1328表面処理アルマイト
  • Φ48鉄製アイドラー取付キット SUS(エスユーエス)

    Φ48鉄製アイドラー取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
    材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
  • SプレートブラケットSS-T型キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-T型キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥569税込¥626
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)56
  • コレットチャックセット PROCHI(プロチ)

    コレットチャックセット

    PROCHI(プロチ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    翌日出荷
    チャック、コレット、レンチがセットになったツール
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応