カテゴリ
- 機構部品(50)
- 農業機械(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(6)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SUS(エスユーエス)(50)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 京セラ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- イメージニクス(2)
- 大阪魂(2)
- アドテック(1)
- エレコム(1)
- スリーエッチ(1)
- TDT(田野井)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- カラークリエーション(1)
- アイマーク(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-m6*1」の検索結果

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 J-ST-M6-G1/8
京セラ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
ステンシル マグネット
アイマーク¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,400~税込¥7,040~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ワイヤーサポートキット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631セット当日出荷ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック
SプレートブラケットSS・H2キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961セット欠品中セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
SプレートブラケットS-H2キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
Sプレートブラケット SGキット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
SプレートブラケットSS-L型キット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)54
コロコンストッパ(P37用)
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ
SUS(エスユーエス)¥693税込¥7621個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
SプレートブラケットS-L型キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット当日出荷セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)87
SプレートブラケットSS・H4キット
SUS(エスユーエス)¥389税込¥4281セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)18.7
アンカープレートブラケット60602Sキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063質量(g)1328表面処理アルマイト
Φ48鉄製アイドラー取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
SプレートブラケットSS-T型キット
SUS(エスユーエス)¥569税込¥6261セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)56
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応