カテゴリ

  • 農業機械(126)
  • 制御機器(66)
  • 切削工具(37)
  • バイク部品(31)
  • 空調・電設資材(30)
  • 建築金物(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-22」の検索結果

関連キーワード
553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロイデ丸手掛 ST-22 シロクマフロイデ丸手掛 ST-22シロクマ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミ
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(448件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ストロング万能はさみ AD SK11ストロング万能はさみ ADSK11(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(7件のレビュー)
869税込956
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から18日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
669税込736
1袋(25個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)ドアパネル・プッシュピンプライヤーCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
全長(mm)245質量(g)215
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
スチールキャリー サカエスチールキャリーサカエ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き大鳥機工(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
戸車(フラットレール用) SYS(シブタニ)戸車(フラットレール用)SYS(シブタニ)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
SK-40シリーズ用コテ先 エンジニアSK-40シリーズ用コテ先エンジニア(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-40シリーズ用交換部品
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
用途RX-8シリーズ用専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト入数70取扱説明書(5.35MB)
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
14,980税込16,478
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズフジトク
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ
969税込1,066
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ) 大洋製器工業ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)メタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ST-2-2 MAC8(マックエイト)ST-2-2MAC8(マックエイト)
2,140税込2,354
1袋(100個)
翌々日出荷
端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
トリムリムプライバー&クリップリフターツールセット CUSTOR(クストー)トリムリムプライバー&クリップリフターツールセットCUSTOR(クストー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47材質カーボンスチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5表面クロムメッキ
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
サヤ管連サドル(樹脂製) 未来工業サヤ管連サドル(樹脂製)未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管×2用
メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)メタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
硬い!薄い!使いやすい!
用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適材質カーボンスチール幅(mm)約25全長(mm)約210質量(g)約120表面クロムメッキ
パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてるパス ぺんてるパステル 単色ぺんてる
64税込70
1本
翌々日出荷
本体寸法(mm)Φ11×70
...