カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「st-85」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
マルチクランプ goot(太洋電機産業)マルチクランプgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
サンドシートミニ SHINEX(シャイネックス)サンドシートミニSHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
118税込130
1枚
当日出荷から翌々日出荷
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)75×115砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み自由なスリムタップ オーム電機差し込み自由なスリムタップオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり
プレミアムマリンポリッシュ スターブライトプレミアムマリンポリッシュスターブライト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
スリットストレート 8mm/5m巻 千代田通商スリットストレート 8mm/5m巻千代田通商
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3500質量(kg)0.56材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
1,019,107税込1,121,018
1袋(100個)
3日以内出荷
5pcs.スリムトーションビット trad5pcs.スリムトーションビットtrad
1,098税込1,208
1パック(5本)
翌日出荷
トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商スリットストレート 8mm/50m巻千代田通商
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3501質量(kg)5.55材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
HS DAMPER RG(レーシングギア)HS DAMPERRG(レーシングギア)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
ノンスキッドデッキクリーナー スターブライトノンスキッドデッキクリーナースターブライト
2,198税込2,418
1個
予約販売
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
替ノブ goot(太洋電機産業)替ノブgoot(太洋電機産業)
209税込230
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所ねじガス栓 LPガス用藤井合金製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
鋳鉄製
使用ガスLPガス
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
5,898税込6,488特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 TフィッティングFesto
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085114●コード番号:202-2041アズワン品番65-8022-99
3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)LINKMAN
849税込934
1個
3日以内出荷
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅50 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅50マキテック
13,980税込15,378
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)50タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Festo ミニスライド DGST-8-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンド
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085164●コード番号:203-9548アズワン品番65-8019-50
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75マキテック
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)75タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100マキテック
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)100タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
ミリオンガイド ZGシリーズ アイセルミリオンガイド ZGシリーズアイセル
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150マキテック
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)150タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200マキテック
15,980税込17,578
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/木目×ブラックサンワサプライ
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイトサンワサプライ
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ロイター板85ST トーエイライトロイター板85STトーエイライト
37,980税込41,778
1台
16日以内出荷
保育・幼児・小学校低学年向
仕様上面カーペット張、下部ゴム付材質成型ブナ合板質量(kg)9.6寸法(cm)幅45×長さ85×高さ13
サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライサブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
デスクを2段式にすることができます。用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容1個口フレーム色ブラック色(天板)薄い木目組立時間20分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)60六角レンチ(mm)4組立人数1
1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-Jシグマアルドリッチ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】37-0170-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0792-34危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-66-6
ロッド シフト(1ST&2ND) (85) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (85)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷