カテゴリ
- 農業機械(388)
- 物流用品(326)
- バイク部品(125)
- 制御機器(67)
- 機構部品(60)
- 空調・照明・電設資材(55)
- パソコン/周辺機器(52)
- 測定用品(44)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 自動車補修部品(22)
- 切削工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 安全保護具(14)
- 電気材料(13)
- 建築金物(12)
- 作業工具(12)
- 安全用品(10)
- 作業服(10)
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全標識(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 事務用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(387)
- KITO(キトー)(324)
- SUS(エスユーエス)(53)
- SWAGE-LINE(36)
- 三菱電機(34)
- 扶桑精機(25)
- 理研計器(22)
- イメージニクス(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- brembo(14)
- KITACO(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- 谷沢製作所(11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 高島計器(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- オーム電機(8)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st1-1」の検索結果

延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥389税込¥4281パック(100枚)当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
グリップテープ (衝撃吸収タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ブレーキシュー調節ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
剪定鋏ケース
コヅチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで、オールマイティーにサポートします。用途剪定鋏用ケース適合ベルト幅(mm)50
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
モザイクタイルシール
Dream Sticker¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影があるアンティークタイルのような雰囲気の色目です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1色スノー
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトM
視泉堂¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光ハードメタルシリーズ。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き寸法(mm)【鼻幅】17フレームライトガンメタレンズ調光スモーク
布製安全コード ショート
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ネジピンゲージ
伊東NC¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
...