カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • 農業機械(323)
  • バイク純正部品(289)
  • 制御機器(252)
  • 科学研究・開発用品(231)
  • 切削工具(227)
  • バイク部品(222)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 測定用品(94)
  • 物流用品(88)
  • 自動車純正部品(82)
  • 研磨材(82)
  • メカニカル部品(75)
  • 電気材料(63)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 機構部品(59)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 自動車補修部品(49)
  • 建築金物(42)
  • 学童・教育用品(33)
  • 作業工具(33)
  • 電動工具(32)
  • 事務用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • オフィス家具(23)
  • 空調・電設資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 家電(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • カー用品(15)
  • 医療(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 梱包用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 照明(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全用品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「st10」の検索結果

3,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナワトビST10 トーエイライトナワトビST10トーエイライト
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
団体用ナワトビ軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわSG基準認証品低学年でもまわしやすいショートグリップ収納に便利な専用ケース付使用人数目安:大人約10人 子供約20人
用途集団ナワトビ付属品専用ナイロンケース付材質グリップ:アルミ製、ロープ:ポリエチレン9mm金剛打質量(kg)1規格SG基準認証品長さ(cm)グリップ:32.5人数大人約10人、子供約20人ロープ長さ(m)10太さ(mm)グリップ:25
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,500税込3,850
1台
翌日出荷から4日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
ST10Sステンレス鋼製チーズ300A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ300Aベンカン機工
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5102材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)12×12寸法C(mm)254寸法M(mm)254呼び径(A)300×300肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)318.5
ST10Sステンレス鋼製チーズ250A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ250Aベンカン機工
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5099材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)267.4
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ125Aベンカン機工
65,980税込72,578
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5097材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)5×5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125×125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
ユニットバス貫通金具 ST10型 東洋アルチタイトユニットバス貫通金具 ST10型東洋アルチタイト
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST10SHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST10SHK(修理) 修理【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST10SHK(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズLogtag Recorders
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正
T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋T型サインファスナー(スプリングST-10)栃木屋(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド式端子台 ST-10 東洋技研スタッド式端子台 ST-10東洋技研
559税込615
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10定格電流(JIS)(A)130/160/240定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6
英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズLogtag Recorders
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(英語)
ステンレス円筒ツマミ ST-10 シロクマステンレス円筒ツマミ ST-10シロクマ
719税込791
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレスヘアーライン
ストレッチフィルムミニ ユタカメイクストレッチフィルムミニユタカメイク(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エレキギター弦 NYXL1074 Light/HVY Btm8st10-74 D'Addarioエレキギター弦 NYXL1074 Light/HVY Btm8st10-74D'Addario
2,998税込3,298
1セット
13日以内出荷
NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。
種別NYXLタイプ.010-.074
ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】240トラスコ品番810-6055質量(g)375粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(7個)
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-6057質量(g)375粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)
129税込142
1箱(10枚)
当日出荷
肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】340トラスコ品番732-1317質量(g)365粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番732-1325質量(g)365粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~320取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】300トラスコ品番732-1309質量(g)365粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-6058質量(g)375粒径(μm)21噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】280トラスコ品番810-6056質量(g)375粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-6062質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~550取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-6060質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-6061質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】80トラスコ品番810-6059質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番732-1295質量(g)345粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-0.5X(極細丸吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-0.5X(極細丸吹 継手無)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】30トラスコ品番732-1287質量(g)345粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~45取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】170トラスコ品番732-1279質量(g)340粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~650取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】160トラスコ品番732-1261質量(g)340粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~450取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
...