カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(76)
  • 切削工具(74)
  • バイク純正部品(69)
  • バイク部品(69)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 制御機器(47)
  • 物流用品(42)
  • 測定用品(40)
  • 研磨材(35)
  • 自動車補修部品(31)
  • メカニカル部品(26)
  • 事務用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 機構部品(21)
  • 作業工具(20)
  • オフィス家具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 電気材料(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • カー用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「st10」の検索結果

994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋T型サインファスナー(スプリングST-10)栃木屋(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド式端子台 ST-10 東洋技研スタッド式端子台 ST-10東洋技研
559税込615
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10定格電流(JIS)(A)130/160/240定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6
ストレッチフィルムミニ ユタカメイクストレッチフィルムミニユタカメイク(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】240トラスコ品番810-6055質量(g)375粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(7個)
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-6057質量(g)375粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】340トラスコ品番732-1317質量(g)365粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番732-1325質量(g)365粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~320取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】300トラスコ品番732-1309質量(g)365粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-2.0X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-6058質量(g)375粒径(μm)21噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)
129税込142
1箱(10枚)
当日出荷
肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】280トラスコ品番810-6056質量(g)375粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-6062質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~550取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-6061質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】80トラスコ品番810-6059質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-6060質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番732-1295質量(g)345粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-0.5X(極細丸吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-0.5X(極細丸吹 継手無)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】30トラスコ品番732-1287質量(g)345粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~45取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】170トラスコ品番732-1279質量(g)340粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~650取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】160トラスコ品番732-1261質量(g)340粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~450取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番732-1252質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~240取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
巻尺 スチールテープ製 モノタロウ巻尺 スチールテープ製モノタロウ(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
...