カテゴリ
- 農業機械(48)
- 科学研究・開発用品(31)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- SMC(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- insta360(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 日研工作所(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- Vesrah(2)
- 高島計器(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- CKD(1)
- トップ工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st10-1f」の検索結果

スタッド式端子台 ST-10
東洋技研¥569税込¥6261個当日出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM10適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130/160/240
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
ホイールコンプリート 5ST-F5180-10-1V
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-F5180-00-1V主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
エンジンブラケットコンプリート 5ST-F1410-10
YAMAHA(ヤマハ)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-F1410-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
HPTLCガラスプレート セルロースF 25 枚, 10×10 cm 115035 1ST
Merck(メルクミリポア)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLCアズワン品番61-0313-41
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 50 枚, 20×10cm 105642 1ST
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷アズワン品番61-0297-90
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 25 枚, 10×10cm 105628 1ST
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0297-81
HPTLCガラスプレート DIOL F254s 25 枚, 10×10cm 112668 1ST
Merck(メルクミリポア)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷アズワン品番61-0311-43
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm 105629 1ST
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0297-82
HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0311-70
HPTLCガラスプレート NH2F254s 25 枚, 10×10 cm 115647 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0313-94
TLCガラスプレート RP-8 F254s 50 枚, 10×20 cm 115424 1ST
Merck(メルクミリポア)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0313-78
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254s 25 枚, 20×10 cm 115696 1ST
Merck(メルクミリポア)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0313-98
TLCガラスプレート セルロース F 50 枚, 10×20cm 105728 1ST
Merck(メルクミリポア)¥87,980税込¥96,7781セット(50枚)6日以内出荷高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLCアズワン品番61-0298-39
HPTLCガラスプレート NH2 F254s 25 枚, 20×10cm 113192 1ST
Merck(メルクミリポア)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷アズワン品番61-0311-53
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 25 枚, 5×10cm 105616 1ST
Merck(メルクミリポア)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷アズワン品番61-0297-77
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105635 1ST
Merck(メルクミリポア)¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLCアズワン品番61-0297-86
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
TLCガラスプレート シリカゲル60 F254 マルチフォーマット 25 枚, 20×20cm, プレスコア 5×10cm 105620 1ST
Merck(メルクミリポア)¥45,599税込¥50,1591個翌々日出荷ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLCアズワン品番61-0297-78
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット
insta360¥99,980税込¥109,9781個欠品中inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右