カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(174)
  • 制御機器(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • バイク純正部品(96)
  • バイク部品(77)
  • 物流用品(73)
  • 切削工具(69)
  • 建築金物(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 測定用品(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 研磨材(36)
  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(22)
  • 医療(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「st100」の検索結果

1,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨水マスUMA-ST100-200 前澤化成工業雨水マスUMA-ST100-200前澤化成工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:100
(ST100)ピストン セット,レフト スバル(ST100)ピストン セット,レフトスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(ST100)ピストン セット,ライト スバル(ST100)ピストン セット,ライトスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
シェンケクランピングシステム  ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
(ST100)アジヤスタ コンプリート,バルブ ラツシユ スバル(ST100)アジヤスタ コンプリート,バルブ ラツシユスバル
3,088税込3,397
1個
5日以内出荷
C95 Series(C95ST100) SMCC95 Series(C95ST100)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96ST100) SMCC96 Series(C96ST100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ボールカゴ ST100              日本製 DANNO(ダンノ)ボールカゴ ST100 日本製DANNO(ダンノ)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
Φ100mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタは無し。
最大収納数約20個(バレーボールにて計測)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×77材質スチールパイプ質量(kg)17ブルー塗装メラミン樹脂焼付塗装
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ソフトペンチップ パック ST-100N プラチナ万年筆ソフトペンチップ パック ST-100Nプラチナ万年筆(2件のレビュー)
90税込99
1パック
当日出荷
商品タイプ替芯適合SN-800C、STB-800A線幅(mm)0.5インク色なしインクなし線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
329税込362
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100 シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100シロクマ
359税込395
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)24
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在STー100スペーシア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー食品容器 嵌合フードパックデンカポリマー(2件のレビュー)
859税込945特価
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDSセッティングメジャー 10巾ムラテックKDS(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
粘着テープ付目盛テープはさみで切れます。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
16,335税込17,969
1個
当日出荷から10日以内出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コルゲートチューブ 西日本セフティデンキコルゲートチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5m)
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイエレコム
469税込516
1式(20本)
当日出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ステンレスカットソーⅡ チップソージャパンステンレスカットソーⅡチップソージャパン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
ディスポウェアーセット アズワンディスポウェアーセットアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
SANWA プリンタスタンド サンワサプライSANWA プリンタスタンドサンワサプライ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様組立式キャスターあり
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
瞬間サビとりスプレー BOLL瞬間サビとりスプレーBOLL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力主な用途サビ落とし寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130危険物の類別非危険物
マジックテープセット(フィルター固定用) 橋本クロスマジックテープセット(フィルター固定用)橋本クロス
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。 オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
適合M・L・ER・CR・FR・MRトラスコ品番809-6167セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
ケーブルジョイントST-100半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-100半田 ソケット阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントST-100半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-100半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
デジタル酒温度計 タイジデジタル酒温度計タイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
...