材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
Φ100mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタは無し。
最大収納数約20個(バレーボールにて計測)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×77
材質スチールパイプ
質量(kg)17
色ブルー
塗装メラミン樹脂焼付塗装
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
商品タイプ替芯
適合SN-800C、STB-800A
線幅(mm)0.5
インク色なし
インクなし
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
1パック
¥90
税込¥99
当日出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)24
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
色裏ビス(ISO4×28)
寸法H(mm)24
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番108-1615
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)1
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32(ストッパーあり)
取付高(mm)130
耐荷重120daN
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番108-1565
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)1
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32(ストッパーなし)
取付高(mm)130
耐荷重120daN
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
JIS規格1級相当(目盛精度)
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付、ミリ数字
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)25
トラスコ品番376-2025
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。
色黒
材質難燃性ポリプロピレン
1巻長さ(m)5
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
サイズ3.5インチ
下水の透視度を的確にキャッチできます。
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂
色グレー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状丸型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上(スピン)
取付け方法面付
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(mm)33×16×230
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)
測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)
針径×長さL(Φmm×mm)4×146
TKG品番9-0621-0701
TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。
除錆力が強力です。
引火性がなく安全です。
(難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力
主な用途サビ落とし
寸法(mm)H140×W40×D40
質量(g)130
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。
液性中性
材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
希釈倍率100
2018年トラスコ掲載ページ9 0131
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)
厚さ(mm)1
色ホワイト
直径(Φmm)【最大巻】23
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9
寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100
入数20本
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線80~100(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線80~100(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ
材質炭素鋼
マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。
オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
適合M・L・ER・CR・FR・MR
トラスコ品番809-6167
セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途単位記号を簡単マーキング
寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
文字高(mm)100
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ