耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
タイプ食品不可
種類ポリ袋
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。
用途部品などの管理、保管
色透明
タイプ食品不可
種類平袋
入数(枚)100
粉有無パウダーフリー
簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。
「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。
レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。
付属品ペグ4本、収納袋
材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
工業製品・理化学向けの規格袋です。
無添加ポリエチレンシーラント及びノンパウダー仕様シーラント層にスリップ剤・アンチブロッキング剤・酸化防止剤などを使用していないため、これらの物質に起因する内容物の化学変化などは発生しません。また、開口性向上のためのパウダー類は使用していません。
マジックカット加工を採用し、手でスムーズに開封できますので、開封のための刃物等は必要ありません。
汎用グレード。
袋の一枚毎に製造管理ナンバーを表示していますので、製造履歴管理体制も万全です。
色透明
入数(枚)500
適合ベルト幅(mm)150
タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100
荷姿ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULスタイルNo.1015
関連資料(1.4MB)
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途外食・惣菜・福祉・ホテル
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプバット
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途外食・惣菜・福祉・ホテル
材質ステンレス
対応食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプアミ
1個
¥5,598
税込¥6,158
31日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
31日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
31日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
関連キーワード