カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「st12z」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
タルキックⅡ シネジックタルキックⅡシネジック
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
278税込306
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
269税込296
1個ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシンBX高耐力たる木ビス (50本/袋)BXカネシン
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,638税込11,702
1個
当日出荷から41日以内出荷
タコメーターKIT/シルバー KITACOタコメーターKIT/シルバーKITACO
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。 車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。 メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。 ※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZKITACO製シリンダーヘッドに適合DOHCシリンダーヘッドは不可
オイルフィルター エレメント S KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント SKIJIMA(キジマ)
649税込714
1個
4日以内出荷
エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字)キングジム(4件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
Dシルバー タルキーネジ 大阪魂Dシルバー タルキーネジ大阪魂
4,612税込5,073
1個(100個)
翌々日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。 Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。 ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。 ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。 専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。 たる木ネジサポートはタルキーネジ100本毎に1個付いています。
長さ(mm)115寸法L(mm)50呼び5.5
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/レッド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/ゴールド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番821-8510寸法(mm)20×115質量(kg)0.41規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具太めくぎZN40(4本/組)短期基準接合耐力(kN)1.46
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
ひねり金物ST-Ⅱ カナイひねり金物ST-Ⅱカナイ
57税込63
1個
4日以内出荷
たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,915税込18,607
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1袋ほか
4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.37MB) 展開図9(0.37MB) 展開図10(0.37MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.39MB)図解NoSSA-Z600MA オルタネータ・プーリ部品_No.14、SSA-α604MA エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.12、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.3、SSA-Z500DX-2 エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.14、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.43、SSA-S611VT エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.14、SSA-Z500MA-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.14、SSA-Z600 オルタネータ・プーリ部品_No.14、SSA-α604 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.12、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.43、SSA-G650 エンジン オルタネータ分解部品_No.30、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.11など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケット関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.11MB)図解NoSSA-α1004MA ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.14、SSA-Z500DX エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.11、SSA-Z500MA-2 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.11、SSA-アルフア1005VT ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.12、SSA-α603MA-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.14、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.11、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.50、SSA-N550DX エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-G550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.11など
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考48~53フクム規格1.5セラミツク部品名称ノズルクミタテ関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.14MB)図解NoSSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ノズル部品_No.34、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.47、SSA-Z500MA-2 ノズル部品_No.12、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.31、SSA-G565 ノズル部品_No.6、SSA-V602C-DX ノズル部品_No.31、SSA-α603-1 ノズル部品_No.34、SSA-G550 ノズル部品_No.64、SSA-V1002CT-DX ノズル部品_No.31、SSA-Z500DX ノズル部品_No.27、SSA-F617VT-1 ノズル部品_No.31、SSA-F616VT ノズル部品_No.31、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.10、SSA-Z600VT ノズル部品_No.10、SSA-Z600V ノズル部品_No.10、SSA-α604 ノズル部品_No.27、SSA-S610VT -1 ノズル部品_No.38、SSA-α603 ノズル部品_No.34、SSA-S611VT ノズル部品_No.31、SSA-アルフア605V ノズル部品_No.31、SSA-Z601VT ノズル部品_No.9、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.1、SSA-F615M-2AD ノズル配列部品_No.1、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.1、SSA-α1002ST ノズル部品_No.41、SSA-Z500 ノズル部品_No.27、SSA-Z500MA-1 ノズル部品_No.12、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.31、SSA-Z600V-1 ノズル部品_No.10、SSA-Z550 ノズル部品_No.27、SSA-Z500DX-2 ノズル部品_No.27、SSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.27、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.27、SSA-F615 V ノズル部品_No.34、SSA-Z500-1 ノズル部品_No.27
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
629税込692
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X25部品名称ナベコネジ(+)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.49MB) 展開図8(1.61MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.53MB) 展開図40(1.52MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.48MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.49MB) 展開図48(1.36MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.39MB)図解NoSSA-Z500DX-2 ペダル部品_No.32、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 ペダル部品_No.32、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.12、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.29、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.22、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.33、SSA-F616MA ボンネット部品_No.40、SSA-V602C-DX ホース巻取機部品_No.12、SSA-Z500-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.42、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.3、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.12、SSA-Z550 ペダル部品_No.32、SSA-Z601S-1 オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.22、SSA-Z500DX-1 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.22など
ミニチユアベアリング698 BIGM(丸山製作所)ミニチユアベアリング698BIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
部品名称ミニチユアベアリング698関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.62MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoSSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.37、SSA-F505 エンジン ガバナ部品_No.140、SSA-S550 エンジン ガバナ部品_No.16、SSA-Z600V エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.33、SSA-S602DXM エンジン ガバナ部品_No.14、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.31、SSA-S610VT -1 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.33、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.35、SSA-α1000S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.31、SSA-S602DX エンジン ガバナ部品_No.14、エンジン(BSA-600LDQ) ガバナ,速度調整板部品_No.12、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ガバナ,速度調整板)部品_No.34、SSA-Z500DX-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.12など
Dレッドタルキーネジ 大阪魂Dレッドタルキーネジ大阪魂
10,278税込11,306
1個(100個)
9日以内出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。 Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。 ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。 ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。 専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。 たる木ネジサポートはタルキーネジ100本毎に1個付いています。
長さ(mm)200寸法L(mm)50呼び5.5
Dグリーンタルキーネジ 大阪魂Dグリーンタルキーネジ大阪魂
9,494税込10,443
1袋(100個)
9日以内出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。 Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。 ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。 ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。 専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。 たる木ネジサポートはタルキーネジ100本毎に1個付いています。
長さ(mm)180寸法L(mm)50呼び5.5
Dブルータルキーネジ 大阪魂Dブルータルキーネジ大阪魂
5,760税込6,336
1個(100個)
9日以内出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。 Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。 ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。 ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。 専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。 たる木ネジサポートはタルキーネジ100本毎に1個付いています。
長さ(mm)150寸法L(mm)50呼び5.5
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネグストラット バネ付ナット HDZT ネグロス電工ネグストラット バネ付ナット HDZTネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げチャンネルタイプ適合:D41タイプ、41SP
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
タイプNAST-ZZR仕様1N≒0.102kgf