カテゴリ

  • バイク部品(89)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • バイク純正部品(32)
  • 卓上消耗品(15)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自転車部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st2000」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST2000用ロール紙 サンコーテクノST2000用ロール紙サンコーテクノ
1,998税込2,198
1箱(8巻)
当日出荷
適合ST-2000
EキットST2000-06 エンジンキット CF POSHEキットST2000-06 エンジンキットCF POSH
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
M.M/ST2000ー07 CF POSHM.M/ST2000ー07CF POSH
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
フェンダーレール ST 2000-01 CF POSHフェンダーレール ST 2000-01CF POSH
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ST#2000   ティースプーン トーダイST#2000 ティースプーントーダイ
129税込142
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー形状ティースプーン
ST#2000   サービスフォーク トーダイST#2000 サービスフォークトーダイ
399税込439
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)189
ST#2000   サービススプーン トーダイST#2000 サービススプーントーダイ
399税込439
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)185
ST#2000   ブイヨンスプーン トーダイST#2000 ブイヨンスプーントーダイ
199税込219
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)148
ST#2000   アイスクリームスプーン トーダイST#2000 アイスクリームスプーントーダイ
139税込153
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)135
ST#2000   デザートフォーク トーダイST#2000 デザートフォークトーダイ
199税込219
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)181
ST#2000   グレープスプーン トーダイST#2000 グレープスプーントーダイ
189税込208
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)154
ST#2000   メロンスプーン トーダイST#2000 メロンスプーントーダイ
189税込208
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー形状先割れスプーン
ST#2000   ケーキフォーク トーダイST#2000 ケーキフォークトーダイ
159税込175
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)142
ST#2000   バターナイフ トーダイST#2000 バターナイフトーダイ
159税込175
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)151
ST#2000   ヒメフォーク トーダイST#2000 ヒメフォークトーダイ
129税込142
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)125
ST#2000   デザートスプーン トーダイST#2000 デザートスプーントーダイ
199税込219
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)179
ST#2000   サラダフォーク トーダイST#2000 サラダフォークトーダイ
189税込208
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)159
ST#2000   ラージティースプーン トーダイST#2000 ラージティースプーントーダイ
189税込208
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー形状ティースプーン
ST#2000   コーヒースプーン トーダイST#2000 コーヒースプーントーダイ
129税込142
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)122
ST#2000   ソーダスプーン トーダイST#2000 ソーダスプーントーダイ
189税込208
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)175品名・タイプバースプーン
シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテックシマルーベ用 ホース Φ 8/6シマテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ精密ニードルヤスリ 5種セットバローベ
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平、半丸、丸、角、三角セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ アズワンアイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズアズワン
1,040税込1,144
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
スペーサー(セットスペーサー) ST-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) ST-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST#2000   ソースレードル トーダイST#2000 ソースレードルトーダイ
389税込428
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)157
ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ST#2000   シュガーレードル トーダイST#2000 シュガーレードルトーダイ
229税込252
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)118
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製特厚溶接蝶番 左用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 左用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-6286質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.comギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用StarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適冗長接続でネットワーク接続の中断を回避デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
業務用呼気アルコール検知器 サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器サンコーテクノ
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚適合ST-MP、ST-PPR-2000材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVCネイビー質量(g)1300(センサーモジュール含む)備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)使用温度範囲(℃)5~35電源(V)DC12/ACアダプター測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184検知方式燃料電池センサーRoHS指令(10物質対応)対応認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)
avantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000ST アサヒサイクルavantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000STアサヒサイクル
489税込538
1本
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー 。シフト用
用途変速ワイヤーステンレス質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(1個)
翌々日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-6294質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
MMC2000/ST アライドテレシスMMC2000/STアライドテレシス
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-18~0dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連STコネクタ(100BASE-FX)伝送距離550m許容損失(dB)8.5
ST#2000   デザートナイフ(共柄)鋸刃 トーダイST#2000 デザートナイフ(共柄)鋸刃トーダイ
429税込472
1本
12日以内出荷
材質18-0ステンレス、仕上:オールミラー全長(mm)212
2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NIC StarTech.com2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NICStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設2つのネットワークに同時接続小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続幅(mm)19質量(g)104ポート数2長さ(cm)19.5湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85高さ(cm)6.8動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
10GBase-T Ethernet 2ポート増設PCI Express対応LANカード Intel X540チップ使用10ギガビットイーサネットNIC StarTech.com10GBase-T Ethernet 2ポート増設PCI Express対応LANカード Intel X540チップ使用10ギガビットイーサネットNICStarTech.com
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
100/1000/10Gbase-T RJ45 ポート2口を追加。大きなコストをかけずに高性能ネットワーク コネクティビティ対応のワークステーションやサーバーを実現コネクティビティ向けIntel VT (仮想化技術)対応のIntel X540チップセット各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅PCIe x8(または、それ以上の)スロットを使用するPCI Express Rev2.0仕様に準拠PXEネットワーク起動対応IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠802.3ad リンク・アグリゲーション対応自動MDIX対応オートネゴシエーション対応最大15Kのジャンボフレーム対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションをアップグレードしますコンピュータの10/100/1000 イーサネット ポートを10GbEネットワーク対応にアップグレードネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加