カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「st38-6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス

    防犯対策 電話録音機

    太知ホールディングス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
    付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • スタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否
  • ポイントマスタ BIG DAISHOWA

    ポイントマスタ

    BIG DAISHOWA
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセット メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    54,980税込60,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)12.6差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.83、SSA-S1002 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.86、SSA-S602DXVT エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.38、SSA-S1000 エンジン ギヤケース・オイルパイプ部品_No.38、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.83、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.81
  • カンツギテ BIGM(丸山製作所)

    カンツギテ

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カンツギテ図解NoSSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、SSA-α1000S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.38、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.38、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-F615 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.38、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.38、SSA-α1000ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.38、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、SSA-α601 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.38、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.38
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    規格2.9-43L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoSSA-α610C トランスミッション部品_No.9、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.38、CGA-6 メインミッション(1)部品_No.7、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.37、SSA-F501 台車 メインミッション部品_No.8、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.37、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.37、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.8、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.37、SSA-M500 台車 テンションアーム部品_No.21、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.37、SSA-C610 メインミッション部品_No.7、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.21、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.37、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.38、SSA-F500 台車 メインミッション部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.8、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.38、SSA-F610 メインミッション(1)部品_No.8、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.38
  • バルブスプリング リテーナ BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング リテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブスプリング リテーナ図解NoSSA-α1000S エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112、SSA-α510 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.25、SSA-α600 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.38、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.40、SSA-S600DX 1997ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.112など
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPT1/4部品名称ブツシユ図解NoMBW270E-M 本体部品_No.39、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.40、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.40、MBW270E-M 付属品部品_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.6、MBW270E-K 本体部品_No.39、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.38
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格40X43.5X71部品名称シリンダパイプ図解NoSSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.40、SSA-α1001S 動力噴霧機(2)部品_No.6、SSA-α1002ST 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S1000 動力噴霧機部品_No.38
  • フアンカラー BIGM(丸山製作所)

    フアンカラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンカラー図解NoSSA-S1002(4)-1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.38、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.46、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.59、SSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.2、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.2、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.59、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.59、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.4、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38など
  • エキゾーストバルブ BIGM(丸山製作所)

    エキゾーストバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エキゾーストバルブ図解NoSSA-S1002 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム 2004年7月~部品_No.15、GX-1500J ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.36、SSA-S1000 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム部品_No.15、SSA-S602DXVT エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム 2004年7月~部品_No.15、SSA-α1001ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.36、SSA-S1002 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム ~2004年6月部品_No.15、SSA-S602DXVT エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム ~2004年6月部品_No.15、SSA-α1000ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.36、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.38
  • ノズルイタ1.5 BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ1.5

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格1.5X18XT1.0部品名称ノズルイタ1.5図解NoSSA-N550 オプション(1)部品_No.49、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.53、SSA-L1000 ノズル部品_No.6、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.38、SSA-α602M オプション部品_No.44、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.53、SSW-302A 噴頭部品_No.22、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.23、SSA-C610 ノズル部品_No.100、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.14、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.38、SSA-α1010 希望付属品部品_No.71、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.32、SSA-K500 ノズル部品_No.30、SSA-α602 オプション部品_No.44、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.14、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.49、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.14、SSA-α600 希望付属品部品_No.38など
  • パイプ(4 インジエクシヨン) BIGM(丸山製作所)

    パイプ(4 インジエクシヨン)

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプ(4 インジエクシヨン)図解NoSSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.19、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.38、SSA-F616M エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.19、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.34、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.11、SSA-Z600VT エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.13、SSA-S1000 エンジン ノズルホルダ部品_No.19、SSA-S611VT エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.15、SSA-Z600T エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.13、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.19など