カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • テープ(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「st416」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(16巻)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
    用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
  • ロイヤルストーン・モア(450mm×450mm) 東リ

    ロイヤルストーン・モア(450mm×450mm)

    東リ
    9,798税込10,778
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • ロイヤルストーン・ノンス(450mm×450mm) 東リ

    ロイヤルストーン・ノンス(450mm×450mm)

    東リ
    13,980税込15,378
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    防滑性を高めたプリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)15エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×457.2mm) 東リ

    ロイヤルストーン・グラン(457.2mm×457.2mm)

    東リ
    13,980税込15,378
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    大理石の透明感と艶。サンドストーンのマットで緻密な質感を合わせたマテリアルミックスのデザイン。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)457.2×457.2質量(kg)16.1エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm) 東リ

    ロイヤルストーン・グラン(152.4mm×914.4mm)

    東リ
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    トラバーチンの縞模様にオーク材を調和させたマテリアルミックスデザイン。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)152.4×914.4質量(kg)15.9エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ローラテーブル ST形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
  • ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1巻ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • インサートノズル PM-ST型 ナベヤ

    インサートノズル PM-ST型

    ナベヤ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。
    材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドセット,フロント ホンダ

    パッドセット,フロント

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • E-style レディースボタンダウンシャツ UZT416 明石スクールユニフォームカンパニー

    E-style レディースボタンダウンシャツ UZT416

    明石スクールユニフォームカンパニー
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。 ボタンダウン仕様できんとした印象。 ポケットのピスネームがアクセント。 脇スリットで動きやすさに対応。
    タイプレディース混率(%)綿60・ポリエステル40生地ニットストライプ(セオ・アルファEX)生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ性別レディース
  • 932916206 ELST 412 PG9 SN Hirschmann

    932916206 ELST 412 PG9 SN

    Hirschmann
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25