カテゴリ
- バイク純正部品(113)
- 農業機械(112)
- メカニカル部品(64)
- 切削工具(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 制御機器(38)
- 建築金物(37)
- パソコン/周辺機器(27)
- 科学研究・開発用品(23)
- 機構部品(14)
- 安全用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(112)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- Festo(32)
- イメージニクス(15)
- BIG DAISHOWA(14)
- ユニカ(14)
- ウェッジ(12)
- MIWA(11)
- 東京スクリーン(9)
- イスカル(8)
- IKO(日本トムソン)(8)
- STMicro(8)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- THK(7)
- フエニックス・コンタクト(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 日研工作所(6)
- 扶桑精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st45」の検索結果

グランドコーンST45 日本製
DANNO(ダンノ)¥979税込¥1,0771台4日以内出荷から6日以内出荷高さ45cmのグランドコーンです。コーンの先端に穴(Φ4cm)があいています。材質ポリエチレン高さ(mm)450質量(g)410台座寸法(mm)280×280
サイン球ST45セラミックレッド10W
旭光電機工業¥439税込¥4831個9日以内出荷全長(mm)83色ガラス球:赤・内面着色定格電圧(V)110ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバックルコンテナ
(466件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥969税込¥1,0661台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグスイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
チップリカバリー
goot(太洋電機産業)¥999税込¥1,0991個当日出荷こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)当日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチゴミ袋(半透明乳白)30枚入り
日本技研工業¥499税込¥5491パック(30枚)欠品中よく伸びて裂けにくい材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02色半透明乳白容量(L)45枚数30寸法(横×縦)(mm)650×800
六角軸スパイラルタップ 下穴ドリルセット
Linc¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったスパイラルタップ&タケノコドリルセット!。切粉が溝の上を登ってくるスパイラル型タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能!付属品プラスチックケース付き
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンブラー450ml
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。スタイリッシュなフォルムのストレート型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)179容量(L)0.45寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×173保冷効果6℃以下(1時間)
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
...