カテゴリ

  • バイク純正部品(78)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st50k」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROテープカートリッジ 透明ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 透明ラベル

    キングジム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    貼ったものの下地や背景を活かす透明タイプのラベルです。
    エコマーク認定認定アズワン品番64-8843-21RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • モールダクト付属品 両サドル 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    モールダクト付属品 両サドル

    未来工業
    ¥279税込¥307
    1個
    翌日出荷
    ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
    付属品カラーねじ(2本)付寸法L(mm)86.5寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)20
  • キーレスドリルチャック NTツール

    キーレスドリルチャック

    NTツール
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)A2017タイプキータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸穴径公差H8軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)

    CKD
    ¥3,350税込¥3,685
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(657件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-50K~)

    CKD
    ¥2,325税込¥2,558
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントフォークブーツ NTB

    フロントフォークブーツ

    NTB(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色ブラック
  • CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-50SZ) SMC

    CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-50SZ)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
  • CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-50SZ) SMC

    CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-50SZ)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) 金具なし
  • メディカルペール用スタンド サンコー(三甲)

    メディカルペール用スタンド

    サンコー(三甲)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。メディカルペール#20M、#20M-2用のスタンドです。
    材質鋼材+メッキ
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 J-リード 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    バリエーションが豊富(7 タイプ) 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートフォークブーツ/4Lモンキー DAYTONA(デイトナ)

    ショートフォークブーツ/4Lモンキー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    4STミニサスペンションに関連するアイテムをラインナップ。
    主な適合車種モンキー 4Lタンク(Z50J/J-1・Z50J-1000001-1195595)・DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)・シャリィ(CF50/K1/K2)・シャリィ70(CF70/K1/K2)
  • プロテクター(R) フロントバンパ (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R) フロントバンパ (ST)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター(L) フロントバンパ (ST) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) フロントバンパ (ST)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 112 VCopal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 79.1 VCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークブーツ 4Lモンキー ブラック KIJIMA(キジマ)

    フォークブーツ 4Lモンキー ブラック

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    4Lモンキー系のフォークブーツです。ドレスアップやリプレースに!
    適合Z50A/Z/ZK1・ST50/70、K1~4・CF50/70、1/2色BK
  • 感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)

    感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻)

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)

    感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻)

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    種別感熱紙幅(mm)80タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内ケース 相原電機

    屋内ケース

    相原電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
  • ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付 カーメックス

    ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

    カーメックス
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    取付ねじSR-S11油穴有レンチSR-K11チップ寸法(mm)T10
  • HLDR,PILLION ST    50650KM9000 ホンダ

    HLDR,PILLION ST 50650KM9000

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KY1000 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KY1000

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KV6010 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KV6010

    ホンダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KV0010 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KV0010

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KT1920 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KT1920

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KS5000 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KS5000

    ホンダ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,SIDE ST    50540KR6000 ホンダ

    BAR ASSY.,SIDE ST 50540KR6000

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷