カテゴリ

  • 物流用品(1,198)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(47)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st6-10」の検索結果

1,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    249税込274
    1パック(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(150本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • カーストッパー610 MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー610

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
    用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    67,980税込74,778
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5456質量(g)300パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • 3カ-W カレイSTナット 大阪魂

    3カ-W カレイSTナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    薄板に低圧入力で取り付け可。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。
    仕様圧入力:スチール 9.8-11.8kN/アルミ 4.1-4.7kN寸法L(mm)0.3寸法H(mm)4.6寸法S(mm)8.5寸法D(mm)8.47寸法B(mm)8.8寸法P(mm)0.6ナットNo.6-10ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)8.5最小板厚(mm)1
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
    レッド規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    33,860税込37,246
    1パック(500本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • スリットストレート 6mm/100m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/100m巻

    千代田通商
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9069質量(kg)5.7ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • ブローウィンニットセーフティー スター・トレーディング

    ブローウィンニットセーフティー

    スター・トレーディング
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    鋼鉄製先芯。履き心地の良いインソール入り。
    材質(先芯)鋼鉄
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    レッド規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.0

    扶桑精機
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7895セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)54パターン開き(mm)360粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷
    種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C形状RFR
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    。FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085105●コード番号:202-1997アズワン品番65-8030-33
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは10mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078828●コード番号:202-2019アズワン品番65-7980-22
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)適合ベルト幅(mm)100
  • ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.3 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.3

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4519
  • ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ2.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ2.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6098
  • ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ0.5

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4487
  • ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4484
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1セット
    12日以内出荷から37日以内出荷
  • ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ2.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ2.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2559
  • ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.3 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.3

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2557
  • ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #6 太径ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-4035
  • ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6108
  • ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ0.5

    扶桑精機
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-2990
  • ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6104
  • 空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6ST

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6作動方式複動・片ロッド形
  • ルミナ ST-10型用部品 #6 太径ニードル Φ0.5用 扶桑精機

    ルミナ ST-10型用部品 #6 太径ニードル Φ0.5用

    扶桑精機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-4031
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
...