カテゴリ
- バイク純正部品(38)
- バイク部品(19)
- 農業機械(8)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(6)
- SUN TOOL(6)
- SWAGE-LINE(19)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- オークラ輸送機(1)
- サンコーテクノ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- トップ工業(1)
- ニューストロング販売(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(38)
- 二村機器(1)
- 大阪魂(2)
- 東正車輛(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st630」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
替用ワイヤーブラシ
SUN TOOL¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます用途ST630-JB用替えブラシセット内容3x6mm被膜付きワイヤー5本入
ブラシエクステンション
SUN TOOL(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー
SOTO(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂耐荷重(kg)3本体質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ST軸付砥石ソフトA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ローリングセンター
二村機器¥259,800税込¥285,7801本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ
大阪魂¥5,983税込¥6,5811個翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ジョイント型ブラ棒
SUN TOOL¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用
オークラ輸送機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル ST6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から7日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥127,980税込¥140,7781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-6-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085159●コード番号:203-9539作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-7994-73シリンダストローク(mm)30
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
ソケットレンチセット
トップ工業¥83,980税込¥92,3781セット翌日出荷セット内容19.0角ソケット(12角)S-622・624・627・630・632・636・641・646・650・655・660、ラチェットハンドルRH-6、スピンナハンドルS-6、スランディングTハンドルST-6、エクステンションバーEX-620、EX640差込角(mm)19アズワン品番64-6807-78RoHS指令(10物質対応)対応
リアホースキット ブラック/ブラック
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー ブラックスモーク。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)