カテゴリ

  • 物流用品(241)
  • 農業機械(151)
  • バイク部品(131)
  • 切削工具(88)
  • 機構部品(73)
  • 制御機器(71)
  • 作業服(58)
  • 建築金物(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 卓上消耗品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 作業工具(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 厨房用品(23)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(23)
  • 研磨材(23)
  • 自動車補修部品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(13)
  • 家電(13)
  • 安全用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 梱包用品(9)
  • カー用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 手袋(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st8」の検索結果

1,502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P&S プレートサポート2878ST8 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2878ST8

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
    用途2877用ガラス両面付けパーツ材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
  • スタッド式端子台 ST-8 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-8

    東洋技研(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM8定格電流(JIS)(A)90/130/160定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角形座付取手 ST-8 シロクマ

    ステンレス角形座付取手 ST-8

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)25寸法W(mm)20
  • 強力粘着テープフック 大一鋼業

    強力粘着テープフック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(9個)
    当日出荷
    強力粘着テープのフック。
    用途物掛け等
  • エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け

    谷沢製作所(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納にタイプ1個掛け用寸法(高さH×幅W)(mm)240×275付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325エコマーク認定認定掛数(個)1エコマーク認定番号06 118 060
  • エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚)

    谷沢製作所(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    サイレンサ ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • ミニバイス goot(太洋電機産業)

    ミニバイス

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
    トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    幅(mm)11.4本体質量(g)75
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    969税込1,066特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム)

    レジ用感熱ロールペーパー (中保存)

    BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
  • ヘルスタンド 谷沢製作所

    ヘルスタンド

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
    トラスコ品番158-7720材質ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板質量(kg)1.7
  • 現場用ラクラクトゲ抜き TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用ラクラクトゲ抜き

    TSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
    仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックストラップ サンワサプライ

    ネックストラップ

    サンワサプライ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
    全長(cm)約54
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク パタパタデスク

    YAMAZEN(山善)(19件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • 18-8ST箸 カンダ[厨房用品]

    18-8ST箸

    カンダ[厨房用品]
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)280
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム)

    レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)80種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • トリプルバッグ 谷沢製作所

    トリプルバッグ

    谷沢製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ヘルメット、安全靴、反射チョッキなどを収納
    材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%、裏地:塩化ビニルコーティング色(柄)表地:紺、裏地:黒
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    499税込549特価
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
...