AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T800SO1-HZAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:コニカルサイレンサー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800XC [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 11-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:3.8。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:62.44kW/9650rpm。最大出力:65.97kW/9700rpm。STD 最大トルク:70.6Nm/7950rpm。最大トルク:73.2Nm/7900rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)2.9、STD:3.8色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無