カテゴリ

  • バイク部品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st800」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ~32V型対応ステージラック AS-ST800 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ~32V型対応ステージラック AS-ST800

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整に便利なスペーサーラック お勧めサイズ:~32v
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • 卓上用マイクスタンドベース TOA

    卓上用マイクスタンドベース

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
    材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
  • お弁当箱 2段 ランタス バッグ付 アスベル

    お弁当箱 2段 ランタス バッグ付

    アスベル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    簡単に洗えて清潔。パッキンの紛失やつけ忘れもなく、日々のお手入れのストレスを軽減。 汁漏れ防止・Ag+抗菌加工・フタを外してレンジOK・食洗機OK。 バッグ・箸・仕切り・空気弁付
    材質箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、上容器フタ/AS樹脂・熱可塑性エラストマー、上容器・下容器フタ・仕切り・止め具・弁本体/PP、弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン、ベルト(バッグ用)/ポリエステル・ゴム・ナイロンブラック容量(mL)800(上段:400/下段:400)段数2段寸法(cm)21.3×8.6×9.4
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター 長方形 60cm/80cm URBAN STONE(アーバンストーン)

    住まいスタイル(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ホテルグレードの空間にコーディネート。 。 高級ホテルやテーマパークなどで使われている。 マグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性に。 アップデート。。素朴な石造りの風合いがあり、。 北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、。 フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、。 どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を。 引き立てます。。上品さがあるので、学校や公園、。 美術館、チャペル、マンションエントランスのような、。 堅さのある場所にもおすすめです。オリーブやバラの。 大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、。 きっと素敵ですよね。。マグネシアプランター インダストリアル コンクリート。
    用途マグネシウムプランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン プランタ カバー材質酸化マグネシウム仕上ステイン系塗装
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    17,100税込18,810
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ST-TX800 レバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
    適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
  • 矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2

    矢田電気
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
    用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 【オーダー】プッシュプル座 ULST800 UNION(ユニオン)

    【オーダー】プッシュプル座 ULST800

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    プッシュプルプレート用の固定座です。
    セット内容固定座4枚寸法(mm)47×103×15
  • Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002 SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002

    SEAGATE(シーゲイト)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
    サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
  • I型手すり 愛の手 ナカ工業

    I型手すり 愛の手

    ナカ工業
    16,980税込18,678
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-T800SO1-HZAAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-T800SO1-HZAAT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T800SO1-HZAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:コニカルサイレンサー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800XC [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 11-15。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 11-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:3.8。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:62.44kW/9650rpm。最大出力:65.97kW/9700rpm。STD 最大トルク:70.6Nm/7950rpm。最大トルク:73.2Nm/7900rpm
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)2.9、STD:3.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。
    仕様Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760サイズ3.5インチ番号標準モデル:ST8000NT001機能回転振動 (RV) センサー対応回転速度(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • スタンド800(溝なし) 斉藤光学

    スタンド800(溝なし)

    斉藤光学
    32,980税込36,278
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)2分割支柱:800
  • Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)

    Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN

    SEAGATE(シーゲイト)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
  • NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL

    スタジオオーシャンマーク
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
  • GIVI D352ST スクリーン GP800 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI D352ST スクリーン GP800

    DAYTONA(デイトナ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • BMW F800ST BoosterPlug (ブースタープラグ)

    BMW F800ST

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種BMW、F800ST (Not year specific-Not year specific)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • カーボンパーツ タンクセンターパネル F800S/ST,F800R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ タンクセンターパネル F800S/ST,F800R

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    78,980税込86,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、F 800 GT (2012-2022)、F 800 R (2009-2022)、F 800 S (2006-2009)、F 800 ST (2006-2009)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ディープケース (中皿付) 明邦化学

    ディープケース (中皿付)

    明邦化学(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

    ワッシャー ドレン用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
  • ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO

    ハンドリフター専用後付ジャバラ

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
    用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
  • カーボンパーツ カムベルトカバー F800S/ST ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ カムベルトカバー F800S/ST

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、F 800 GT (2012-2022)、F 800 R (2009-2022)、F 800 S (2006-2009)、F 800 ST (2006-2009)
  • カーボンパーツ フロントマッドガード F800S/ST ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントマッドガード F800S/ST

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、F 800 S (2006-2009)、F 800 ST (2006-2009)
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別静止表面用
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    25,980税込28,578特価
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。