カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st9」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • 流し台(一槽水切付) アズワン

    流し台(一槽水切付)

    アズワン
    177,210税込194,931
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    1,019,107税込1,121,018
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
  • メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ工具レバータイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
  • アルミトランク(C型) ダイトウトランク

    アルミトランク(C型)

    ダイトウトランク
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    小容量のバッチ濾過に適しています。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    279,800税込307,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ20°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
  • (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X9.00,ST 三菱ふそう

    (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X9.00,ST

    三菱ふそう
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ST960)スポイラー,リヤ スバル

    (ST960)スポイラー,リヤ

    スバル
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ST960)リヤ スポイラ アセンブリ スバル

    (ST960)リヤ スポイラ アセンブリ

    スバル
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ST960)アンダ スポイラ,フロント スバル

    (ST960)アンダ スポイラ,フロント

    スバル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ST960)フロントバンパースカート スバル

    (ST960)フロントバンパースカート

    スバル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • FST耐震タイプ 日東工業

    FST耐震タイプ

    日東工業
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
  • スバル STI ドライカーボンリヤスポイラー スバル

    スバル STI ドライカーボンリヤスポイラー

    スバル
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷
  • サイドテーブル ナイキ

    サイドテーブル

    ナイキ
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P ST910STP1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P ST910STP1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)910
  • スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P ST910STP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P ST910STP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
  • スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910
  • スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P ST910STP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P ST910STP1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
  • ボアマチック+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    233,999税込257,399
    1ケース(50セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    221,999税込244,199
    1ケース(50セット×100個)
    4日以内出荷
    。AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-78
  • TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO

    TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用

    TOTO
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途一般地用付属品(U500)目皿×1、給水金具×1仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
  • ボアマチック+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    289,800税込318,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    279,800税込307,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    31日以内出荷
    小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • C-BOYⅢ ヤシマ

    C-BOYⅢ

    ヤシマ
    379,800税込417,780
    1式
    翌々日出荷
    コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
    付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1寸法(mm)200×325×235質量(kg)19周波数(Hz)50/60入力電圧(V)単相100電源コード3芯、1.25SQ、5.0m定格容量(kW)1.8開放電圧(V)50~180入力電流(A)18(実効値)最大放電電流(A)2000~12000直流釈放時間(ms)約2出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
  • 刃先交換式ドリル  FINE BEAM STS EX タンガロイ

    刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    709,800税込780,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Armsアズワン品番65-7140-16
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    259,999税込285,999
    1ケース(50セット×100個)
    4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。