19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き 全長(mm)95 適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

STANLEYナイフ替刃
エコ商品
適合本体10-209 全長(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm)42 全長(mm)180 適合替刃21-515 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。
幅(mm)35 全長(mm)155 適合替刃11-921 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STANLEYマイターボックス
エコ商品
木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×700×120 適合替刃20-809 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Stanley Toolsスタンレー FatMax LED懐中電灯
エコ商品
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保 長さ(mm)220 幅(mm)120 質量(kg)0.16 高さ(mm)40 スイッチ背面のオン/オフスイッチ 材質(ケース)アルミニウム 電池単4電池3本 ライト種類トーチライト LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線はい 防水保護等級IP44 高視認性安全服規格視認性の高いリング モデルFatMax 電球の種類LED パッケージブリスター ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
139 税込153
翌々日出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)