カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)(5)
- シムコ(SIMCO)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- ホーザン(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- シシド静電気(1)
- ベッセル(1)
- DESCO(1)
- ナリカ(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「statiron dz4」の検索結果

デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
静電気測定器
シムコ(SIMCO)¥92,980税込¥102,2781台欠品中静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
非接触式静電気測定器
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)質量(g)約170電源9V乾電池(006P)×1本イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V動作時間(約)約30時間外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
静電気チェッカー
ホーザン¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定範囲0~±1999V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)最大表示1999カウント確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
静電気測定器 FMX-004
ナリカ¥110,000税込¥121,0001個5日以内出荷ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下
人体電位測定器
カスガ(KASUGA)¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷から17日以内出荷プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
クーロンメーター
カスガ(KASUGA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷から12日以内出荷測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
電極
ホーザン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
静電気センサー
DESCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。寸法(mm)126×70×24測定範囲0~19.99(kV)電源9Vアルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%測定距離25.4mmアズワン品番65-0320-47