84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット 最大圧力(bar)50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ソケットorプラグプラグ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素系グリス
用途高温水、冷水、熱媒体油、 危険物の類別非危険物 関連資料SDS(0.12MB)
1個
8,338 税込9,172
4日以内出荷

1個
22,555 税込24,811
4日以内出荷

フッ素系グリス
用途高温水、冷水、熱媒体油、 危険物の類別非危険物 関連資料SDS(0.12MB)
1個
31,950 税込35,145
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
36日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
69,980 税込76,978
51日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ねじの種類平行オネジ ソケットorプラグソケット
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
109,800 税込120,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
3,298 税込3,628
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング20
1個
219,800 税込241,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
67,980 税込74,778
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
109,800 税込120,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行オネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
9,498 税込10,448
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
179,800 税込197,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング20
1個
129,800 税込142,780
51日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ねじ径G3/8 ソケットorプラグプラグ ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKPTシリーズ-PTFE膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PTFE膜カプセルは、単層のPTFE膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物を提供します。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2700 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:滅菌空気供給、化学薬品、医薬品、溶剤●入数:1箱(1個入) アズワン品番67-2190-33
1箱
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名X-GL-438 定格600 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mm/2mm変換アダプター
材質(導体メッキ)Au 品名R4/2-A 定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A 適合プラグ4mm/2mm
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質(導体メッキ)Au; Ni 品名XBS-58 定格1000 V, CAT II 適合安全規格IEC61010 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティクリップ
材質(導体メッキ)Ni 品名SAGK4-K 定格300 V, CAT II, 15 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmクリップオンセーフティプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名SKLS4 定格600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmプラグ
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm 材質(導体メッキ)Au
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/K 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
材質(導体メッキ)Au 定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm 関連資料(1.0MB)
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト1mmソケット
材質(導体メッキ)Au 品名EB1 定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A 適合プラグ1mm 関連資料(1.0MB)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/KA 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名LS410-I 定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmジャンパコネクタ
材質(導体メッキ)Au 定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)