取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
ベアリング入
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
特性耐寒性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(B入り)
種別産業用キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
プレート寸法X×Y(mm)102×102
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
特性耐寒性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
旋回を止めるストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別産業用キャスター
形状自在旋回ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ストッパー
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(B入り)
仕様ストッパー付
種別産業用キャスター
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状旋回・車輪ストッパー付
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングル&旋回ストッパー
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。
直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。
また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。
まぎらわしい操作は一切不要です。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自動旋回固定ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー自動旋回ストッパー
プレート寸法X×Y(mm)102×102
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△
材質超硬合金
形状スクエア
刃数4
シリーズエンドミル|4346ST
表面処理AlTiNコーティング
ネック型ネックなし
リード角(°)43/46
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△
材質超硬合金
形状スクエア
刃数4
シリーズエンドミル|3538ST
表面処理AlTiNコーティング
ネック型ネックなし
リード角(°)35/38
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
熱処理焼入
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
関連キーワード