「std-002-bk」の検索結果
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K4R1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.1。重量[キログラム]:0.8。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:35.73kW/10250rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:37.8Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K4SO5-HRT,S-K4SO5-HRT
材質ステンレス
質量(kg)0.8、STD:2.1
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:36.6/8050rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)35.73/10250rpm、STD:33.08/9650rpm
最大トルク37.8Nm/8050rpm
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
付属品ガスケット
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)1.7、STD:4.1
色カーボン
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y。エンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109029
仕様JMCA
付属品ガスケット
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y
質量(kg)2.8、STD:4.1
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
加工無
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷