53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ 針長(mm)13 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


岩下エンジニアリングMN-20G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
欠品中

岩下エンジニアリングMN-16G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岩下エンジニアリングMN-15G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷


岩下エンジニアリングMN-26G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

岩下エンジニアリングMN-18G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

岩下エンジニアリングMN-28G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(60本)
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に 融点(℃)217~220 仕様フラックス:MIL-RMA級 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


岩下エンジニアリングTN-1.4-25 PTFEニードル
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
1セット(20本)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番855-5958 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ 質量(g)22 針長(mm)13 外径(mm)0.36 内径(mm)0.18
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷


1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩下エンジニアリングMN-14G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

岩下エンジニアリングMN-22G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

岩下エンジニアリングMN-19G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷

岩下エンジニアリングMN-27G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷




岩下エンジニアリングMN-13G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷






岩下エンジニアリングMN-12G-13 STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
1セット(12本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷





フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプRA 用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。 固相/液相温度(℃)217/220 溶融点(℃)217~220 合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5 含有量(wt%)フラックス:3.5
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷