4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPF
エコ商品
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg)約2.3 ブラック 消費電力(W)19(Typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1) フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム グリーンマーク認定
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&USB Type-C(R)搭載24.5型液晶ディスプレイ
エコ商品
USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。Usb Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行215×高さ411、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず 質量(kg)スタンド有:3.7、スタンド無し:3.3 消費電力(W)最大:104、通常:12、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh 定格AC100V50/60Hz 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください 寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず 質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3 消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷