カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steam ship」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブコンパウンド TRUSCO

    バルブコンパウンド

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(200g)
    当日出荷
    研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
    用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(450g)ほか
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • バルブコンパウンド(サイメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(サイメ)

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
    仕様細目(220番相当)危険物の類別非危険物
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個(35mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • バルブコンパウンド(チュウメ) KIJIMA(キジマ)

    バルブコンパウンド(チュウメ)

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
    仕様中目(180番相当)危険物の類別非危険物
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。全長(mm)(大)225、(小)205適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16販売区分業務用
  • バルブコンパウンド JTC

    バルブコンパウンド

    JTC(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セット内容中目・細目各100ml(中目と細目が1缶の中に入ってます。)サイズ(mm)100×55×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード・1-L 3M(スリーエム)

    ハード・1-L

    3M(スリーエム)(114件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • カーボランダム アズワン

    カーボランダム

    アズワン
    23,980税込26,378
    1袋(20kg)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
    硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
  • 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂

    太型マーキングチョーク「光明丹」

    祥碩堂(32件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
    用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
  • FRP用コンパウンド EpoChemical

    FRP用コンパウンド

    EpoChemical
    3,588税込3,947
    1本(100g)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
    用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
  • カーボランダム 研ま粉 ニチカ

    カーボランダム 研ま粉

    ニチカ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(1kg)
    当日出荷
    比重約3
  • 光明丹 JTC

    光明丹

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(50g)
    当日出荷
    バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
    成分四酸化三鉛分類ケガキ用塗料外観橙色粉末状危険物の類別非危険物
  • レッドタッチペースト ダイゾーニチモリ

    レッドタッチペースト

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • 新明丹 ナカタニ

    新明丹

    ナカタニ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
    用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • レッドペースト  H TRUSCO

    レッドペースト H

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6804朱赤質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • 高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC (微粒)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • バルブコンパウンド 光陽社

    バルブコンパウンド

    光陽社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(200g)
    当日出荷
    用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。危険物の類別非危険物
  • SparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1 SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1

    SPARKFUN
    34,980税込38,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.。The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.。The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!。This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.。Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.。Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment Guide。Examples。Project 1:Light。Circuit 1A:Blinking an LED。Circuit 1B:Potentiometer。Circuit 1C:Photoresistor。Circuit 1D:RGB Night-Light。Project 2:Sound。Circuit 2A:Buzzer。Circuit 2B:Digital Trumpet。Circuit 2C:"Simon Says" Game。Project 3:Motion。Circuit 3A:Servo Motors。Circuit 3B:Distance Sensor。Circuit 3C:Motion Alarm。Project 4:Display。Circuit 4A:LCD "Hello, World!"。Circuit 4B:Temperature Sensor。Circuit 4C:"DIY Who Am I?" Game。Project 5:Robot。Circuit 5A:Motor Basics。Circuit 5B:Remote-Controlled Robot。Circuit 5C:Autonomous Robot
    アズワン品番67-0424-34
  • SparkFun MP3 Player Shield SPARKFUN

    SparkFun MP3 Player Shield

    SPARKFUN
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MP3 Player Shield is an awesome MP3 decoder with the capabilities of storing music files onto a run-of-the-mill microSD card, thus giving you the ability toadd music or sound effects to any project. With this board you can pull MP3 files from an microSD card and play them using only one shield, effectively turning any Arduino into a fully functional stand-alone MP3 player! The MP3 Shield utilizes the VS1053B MP3 audio decoder IC to decode audio files. The VS1053 is also capable of decoding Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI audio and encoding IMA ADPCM and user-loadable Ogg Vorbis.。The VS1053 receives its input bitstream through a serial input bus(SPI). After the stream has been decoded by the IC, the audio is sent out to both a 3.5mm stereo headphone jack, as well as a 2-pin 0.1" pitch header.。This shield comes populated with all components as shown in the images and schematic; but it does not come with headers installed. We recommend the Arduino R3 Stackable Header Kit.。Features。3.5mm audio out jack。0.1" spaced header for speaker out。microSD card slot
    アズワン品番67-0422-08