26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム) 仕様通し番号付き(カウントアップ) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ強粘着 粘着剤水溶性粘着剤
1箱(30層×10シート)
12,800 税込14,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。 シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。 裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.39 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)45 伸び(%)横250、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
5,998 税込6,598
当日出荷

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ-
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様30枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
1箱(30枚×8枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
材質SBRゴム グリーン 厚さ(mm)5
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚さ(mm)周囲の枠(ガイド部)4、中央のシート貼り付け部(ベース部)1 タイププラスチック
1個
14,157 税込15,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。 靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。 強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。 清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。 1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)40 材質ポリエチレン 積層枚数(シート)30
1セット(30枚×10シート)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。 フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途粘着マット用のフレームです。 材質PVC 厚さ(mm)5.5 質量(g)2500 外形寸法(mm)697×997 適合サイズ(mm)粘着マット:600×900 内寸(mm)607×907
1枚
4,798 税込5,278
欠品中

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム グリーン トラスコ品番474-7968 長さ(mm)965 幅(mm)660 厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4 質量(kg)2.32
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。 トラスコ品番351-4781 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 ブルー タイプ粘着
1シート(30枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 材質ポリエチレン(LDPE) 構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート 伸び(%)250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
1箱(30枚×8シート)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メドライン・インターナショナルマイクロクリーンエコマット
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1.0 材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)600 フィルム厚さ(μm)35±5
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Seeed StudioNetduino Go
。Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino go。Two gobus cables:one 5cm、one 10cm。Four sticky feet
仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-76
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino Go。Gobus shield base。Gobus potentiometer。Gobus rgb led。Gobus button。Four gobus cables:two 5cm、two 10cm。Eight sticky feet。3 ft micro usb cable
仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-75
1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.
アズワン品番67-0426-13
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷


年々ハイプレッシャー化し続けるメジャーフィールドのオカッパリで釣り勝つ為の要素を凝縮し、スピニングタックルで扱うライトリグを一本でこなすことはもとより、 バーサタイル性を兼ね備えたフィネスバーサタイルスピン。昨今のハイプレッシャー化に伴う魚の変化に対応すべく開発されたファイヤーフラッシュをベースにセンターカット2PCS化。 ファイヤーフラッシュはチューブラーに匹敵するスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、より高弾性化したSVFコンパイルXのチューブラーにすることで、 ボトムやストラクチャーにもたれ、絡みつくようなタイトなトレースを可能にしつつ、チューブラーでは感じ取れない小さな変化を捉え手元に伝達する感度と操作性を生む。 またソリッドの重みを生かしたシェイクのリズムがとりやすく、リトリーブ時に常にテンションが掛かりやすいハードベイトへの対応力をも格段に向上させた。 このファイヤーフラッシュの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、 通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Small Rubber Jig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Neko Rig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Stick Bait /Shad /Minnow /Prop bait /Bug lure。SVFコンパイルX/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)1.93 コードFIRE FLASH 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.5 標準自重(g)96 適合ライン(号)- 適合ライン(lb)2.5~6 カーボン含有率(%)99
1本
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
1個
8,598 税込9,458
33日以内出荷