特徴:グリップ力の高いバーテープ。単色とブラックを組み合わせたツートンカラーを用意。
壁やガラスにくっつくベタベタモンスター「スティッキー」です!バリエーションも様々な多種アソート。引っ張るとゴムみたいに伸びます。男の子向けのスクイーズ景品に是非!
入数(個)24
グリーンマーク認定
1パック(24個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ガーランドふせん。主な特長。スケジュール帳の大切な日にマークするのに最適です。メモや手帳等を装飾するのにもおススメのデザインです。ガーランド付箋はただの付箋ではなく、アクセント・飾りとしても使えます。大事な日にしるしを付けたり、メッセージカードに貼って飾りとするなど、より楽しく可愛さを増やしていきましょう。
寸法(mm)35×25
商品構成アソート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
メッセージカードふせん。主な特長。お礼や感謝の気持ちを伝えたい時に言葉で伝える事が苦手な人でも気持ちをそっとメッセージで届ける事が出来ます。デザイン付箋。付箋に新しい使い方と可能性を与えました。言葉で表すことが苦手な人でもシンプルな文字で気持ちを伝えることができます。
寸法(mm)97×97
クリップふせん。可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×30
商品構成アソート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
プランタスクふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。タスクに特化したふせん。大切な目標を書いて手帳に貼っておき、目標が達成したら剥がして完了です。簡単管理。4件のタスクを1枚で管理できるのでわかりやすく便利です。
寸法(mm)52×68
商品構成アソート
RoHS指令(10物質対応)対応
ページタイプふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。折って便利。ノートの折り目に貼り付ける事でノートに書き込んである文章などに被らずにノートのスペースを増やす事が出来ます。使用幅が広がる。ミシン目が付いているので、簡単に折り曲げ裏面も利用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠
ブックプレートふせん。主な特長。本の最後のページに貼り付けて、持ち主の名前を書いたり、折り曲げればしおりとしても利用出来ます。読み終わった後に、感想を書く事も出来ます。付箋の粘着性とミシン目で折りやすい。本の裏カバーの内側に貼り、織り込めばしおり代わりに使えます。
色セラドングリーン
寸法(mm)125×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
インデックスラベルふせん。主な特長。ページインデックスとして貼付け出来ます。ミシン目によりインデックスの幅も調整が可能です。二つ折りをした付箋は千切れたり、落ちたりしにくいので、長期の使用に便利です。三色が一つの付箋になっているので、色での分類にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠
ミニメモ帳ふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。剥がして貼るから、貼って剥がす発想。メモ帳として利用して、残しておきたいメモは、はがして付箋とし貼り付ける事が出来ます。コンパクトサイズ。ポケットに入れられるサイズで、アイデアが浮かべば取り出してメモができます。剥がせば付箋として利用できます。
寸法(mm)38×74.8
商品構成単色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠
クリップふせん。可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×50
商品構成アソート
直径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ランドマークふせん。主な特長。地図やガイドブックの大切なスポットに立体的なマークが付けられます。平面なノートやガイドブックの重要なポイント、立ち寄った場所などに立体的に面白いマークが出来ます。
寸法(mm)10×104
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.
アズワン品番67-0426-13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
年々ハイプレッシャー化し続けるメジャーフィールドのオカッパリで釣り勝つ為の要素を凝縮し、スピニングタックルで扱うライトリグを一本でこなすことはもとより、 バーサタイル性を兼ね備えたフィネスバーサタイルスピン。昨今のハイプレッシャー化に伴う魚の変化に対応すべく開発されたファイヤーフラッシュをベースにセンターカット2PCS化。 ファイヤーフラッシュはチューブラーに匹敵するスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、より高弾性化したSVFコンパイルXのチューブラーにすることで、 ボトムやストラクチャーにもたれ、絡みつくようなタイトなトレースを可能にしつつ、チューブラーでは感じ取れない小さな変化を捉え手元に伝達する感度と操作性を生む。 またソリッドの重みを生かしたシェイクのリズムがとりやすく、リトリーブ時に常にテンションが掛かりやすいハードベイトへの対応力をも格段に向上させた。 このファイヤーフラッシュの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、 通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Small Rubber Jig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Neko Rig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Stick Bait /Shad /Minnow /Prop bait /Bug lure。SVFコンパイルX/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)1.93
コードFIRE FLASH
元径(mm)10.4
継数(本)2
仕舞(cm)100
先径(mm)1.5
標準自重(g)96
適合ライン(号)-
適合ライン(lb)2.5~6
カーボン含有率(%)99
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード