21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途カッティング用シート転写用 透明 寸法(幅Wmm×長さLm)305×10 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種 幅(mm)220 タイプアプリケーション 長さ(m)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷


装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 サイズA4 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力18N/25mm
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm)0.025/step インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途カッティング用シート転写用 透明 寸法(幅Wmm×長さLm)380×10 対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ) 幅(mm)210 サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外) 長さ(m)1 テープ地色 対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性耐候性5年相当
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に 種類手抜き袋 入数(枚)20
1袋(20枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度 適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200 幅(mm)200 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度 適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C 幅(mm)200 長さ(m)15 使用場所屋外
1箱(15m×1巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130 タイプ通常色 長さ(m)5 使用場所屋外 シート幅(mm)100
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)