カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- 保管用品(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(8)
- サカエ(5)
- 桜井(3)
- STMicro(3)
- アルデナイデ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 未来工業(2)
- マイト工業株式会社(2)
- トーアボージン(2)
- 安立計器(2)
- クボタ計装(2)
- 音羽電機工業(2)
- DEUTSCH(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- アキレス(1)
- イノック(1)
- サンコーテクノ(1)
- 積水樹脂(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「stn-3」の検索結果

ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981式(2セット)翌日出荷つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
3連テープノーズル
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS色ミルキーホワイト
BOJIN 防熱(単層)金蒸着面
トーアボージン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。標準サイズ、軽量で目出し帽やアルミ頭巾との併用もおすすめです。薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。トラスコ品番716-6791材質シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミンタイプ単層(薄)金蒸着コートレンズ色金茶ミラーレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)面体:215×260装着方式ヘルメット装着
防熱単層金蒸着面 スーパーワイド
トーアボージン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷熱反射金蒸着シールドです。耳まで覆えるスーパーワイドサイズです。薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。用途熱現場、炉前作業等に。トラスコ品番705-0296材質シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミンタイプ単層(薄)金蒸着コートレンズ色金茶ミラーレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)面体:215×480装着方式ヘルメット装着
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
3連テープノーズルS(穴開きプレートS付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口にセット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)材質ABS製色ミルキーホワイト
スタンド
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。用途角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型のタブレット用アルミスタンド材質アルミ、シリコン色シルバー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×18×123対応機種各社ノートパソコン、タブレット、11インチiPad Pro 2020/2018
スタンド
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
サカエラック
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。材質アルミニウム、シリコーンゴム幅(mm)244高さ(mm)28質量(g)約570奥行(mm)247
スタンド タブレット用 アルミ
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否可角度調節対応
スタンド
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷折りたためば厚さがわずか7.5mmの薄型サイズのスマートフォン、タブレットスタンドです。 凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。 重量が約60gと軽量な為、持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、スマートフォンやタブレットをお好みの角度でご使用いただけます。 機器を設置する部分には傷防止ラバーがあり、設置した機器の傷付きを防ぎます。 本体裏面の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 縦置き、横置きどちらでもご使用いただけます。材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン幅(mm)90高さ(mm)130質量(g)60奥行(mm)7.5対応機種本体の厚みが11mm以下のスマートフォン、タブレット
スタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド色ブラック材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器適合メーカー各社
フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥829税込¥9121個7日以内出荷貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
天井取付金具
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷サンワサプライ製会議用カメラを天井に取り付けるための専用金具ですカメラを天井にぴったりと取り付けることができます寸法(mm)天井取り付け部分/W129×D125×H4質量(g)100
サカエラック(高さ調整タイプ)
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
サカエキャスターラック(ゴム車)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。 支柱をビームでしっかり挟み込んで突合せでしっかり止める為、非常に堅牢です。 通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。仕様組立式、粉体塗装色パールホワイトキャスターゴム車(スチール金具)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応
ハイトレスN80 594×150M 3インチ
桜井¥87,980税込¥96,7781箱(2本)5日以内出荷高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。幅(mm)594長さ(m)150坪量(g/m2)80
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き
MTO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
サカエラック用オプション棚板セット
サカエ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷色パールホワイト付属品ビーム、ラチス均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET450 V 600 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン
STMicro¥199,800税込¥219,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 600 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 450 V●シリーズ : MDmesh K3, SuperMESH3●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 3.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●NチャンネルMDmesh(TM) K3シリーズ、SuperMESH3(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン
STMicro¥269,800税込¥296,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.8V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 3.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
安立計器¥12,980税込¥14,2781セット(5本)12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)テープ長さ(mm)150
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ
安立計器¥12,980~税込¥14,278~1組(5本)ほか12日以内出荷から14日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等許容差±2.5℃(100℃における)
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97