カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 溶接用品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(8)
- 三菱マテリアル(2)
- マイト工業株式会社(2)
- トーアボージン(2)
- 安立計器(2)
- クボタ計装(2)
- 音羽電機工業(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- イノック(1)
- サンコーテクノ(1)
- 積水樹脂(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- 四国化成(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- 桜井(1)
- ミワックス(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
「stn-3」の検索結果

ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981式(2セット)翌日出荷つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10
フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥829税込¥9121個当日出荷貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
BOJIN 防熱(単層)金蒸着面
トーアボージン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。標準サイズ、軽量で目出し帽やアルミ頭巾との併用もおすすめです。薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。トラスコ品番716-6791材質シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミンタイプ単層(薄)金蒸着コートレンズ色金茶ミラーレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)面体:215×260装着方式ヘルメット装着
防熱単層金蒸着面 スーパーワイド
トーアボージン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷熱反射金蒸着シールドです。耳まで覆えるスーパーワイドサイズです。薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。用途熱現場、炉前作業等に。トラスコ品番705-0296材質シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミンタイプ単層(薄)金蒸着コートレンズ色金茶ミラーレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)面体:215×480装着方式ヘルメット装着
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
スタンド
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。用途角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型のタブレット用アルミスタンド材質アルミ、シリコン色シルバー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×18×123対応機種各社ノートパソコン、タブレット、11インチiPad Pro 2020/2018
スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
スタンド
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個欠品中ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。材質アルミニウム、シリコーンゴム幅(mm)244高さ(mm)28質量(g)約570奥行(mm)247
スタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド色ブラック材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器適合メーカー各社
スタンド タブレット用 アルミ
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否可角度調節対応
スタンド
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷折りたためば厚さがわずか7.5mmの薄型サイズのスマートフォン、タブレットスタンドです。 凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。 重量が約60gと軽量な為、持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、スマートフォンやタブレットをお好みの角度でご使用いただけます。 機器を設置する部分には傷防止ラバーがあり、設置した機器の傷付きを防ぎます。 本体裏面の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 縦置き、横置きどちらでもご使用いただけます。材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン幅(mm)90高さ(mm)130質量(g)60奥行(mm)7.5対応機種本体の厚みが11mm以下のスマートフォン、タブレット
天井取付金具
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷サンワサプライ製会議用カメラを天井に取り付けるための専用金具ですカメラを天井にぴったりと取り付けることができます寸法(mm)天井取り付け部分/W129×D125×H4質量(g)100
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応
ハイトレスN80 594×150M 3インチ
桜井¥87,980税込¥96,7781箱(2本)5日以内出荷高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。幅(mm)594長さ(m)150坪量(g/m2)80
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
安立計器¥12,980税込¥14,2781セット(5本)12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)先端形状とがりテープ長さ(mm)150
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ
安立計器¥12,980~税込¥14,278~1組(5本)ほか12日以内出荷から14日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等許容差±2.5℃(100℃における)![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
スケルトンカッティングマット A3
ミワックス¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)2縦(mm)300横(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
異径高ナット
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781袋(50個)4日以内出荷適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです用途天井吊り用となっておりますRoHS指令(10物質対応)対応
KL-DT2取付ブラケット
クボタ計装¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷用途KL-DT2取付ブラケット付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
KL-DT-SD専用SDカード
クボタ計装¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷記憶データ1件は128バイトですので、512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。用途KL-DT2-IS用オプション付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)×4本外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)





























![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)