カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「stopwatch」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
ストップウォッチ モノタロウストップウォッチモノタロウ(27件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20
大画面タイマー モノタロウ大画面タイマーモノタロウ(56件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
多機能ストップウォッチ シチズン多機能ストップウォッチシチズン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
防滴型ストップウォッチ TRUSCO防滴型ストップウォッチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック大画面タイマー「シャボン6」ドリテック(4件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分50秒設置方法壁掛け/スタンド/マグネットアラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
ストップウォッチ タニタストップウォッチタニタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー スタンダードセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
精密ドライバーセット GREAT TOOL精密ドライバーセットGREAT TOOL(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(32点)
当日出荷
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ストップウォッチ カシオ計算機ストップウォッチカシオ計算機(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1195件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所デジタルストップウォッチ佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
ストップウォッチ セイコー(SEIKO)ストップウォッチセイコー(SEIKO)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内月差換算±30秒以内(常温)
音量切替消音機能付タイマー ヒカルン MAG(ノア精密)音量切替消音機能付タイマー ヒカルンMAG(ノア精密)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)65×95×25質量(g)75機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ電池単4形アルカリ乾電池2本時計機能カウントダウン機能○(99分50秒)カウントアップ機能○(99分59秒)リピート機能
ストップウォッチ セイコー(SEIKO)ストップウォッチセイコー(SEIKO)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様キャリバーNo:S321材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス厚さ(mm)(ケース)16.1質量(g)54電池寿命約2年駆動方式電池式クオーツ防水性日常生活用防水
SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board SPARKFUNSparkFun gator:log - micro:bit Accessory BoardSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
アズワン品番67-0422-76
ピコ マルチタイマー セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマーセイコー(SEIKO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり