カテゴリ
- 家電(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(6)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Jabra(27)
- コミネ(9)
- SPARKFUN(6)
- AMPHENOL(4)
- ワーゼフ(3)
- D'Addario(3)
- アズワン(2)
- スバル(2)
- RS PRO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- サカエ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ホンダ(1)
- ナベヤ(1)
- スペーシア(1)
- ケニス(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lab jack」の検索結果

ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
ラボラトリージャッキ
アズワン¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
テーブル昇降機JB-812
スペーシア(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ラボジャッキ アルミ製
(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ色ブルー
樹脂製平台車
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
パンタジャッキ
(164件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。付属品ハンドル材質鉄質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5最大荷重(t)1販売区分業務用
パンタグラフジャッキ
KTC(53件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。付属品ハンドル
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
ラボジャッキ(ノブ式)
TGK(東京硝子器械)¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から3日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
カラージャッキー
ワーゼフ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
油圧フロアージャッキ 2t
(162件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
モーターサイクルジャッキ
(50件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ
LUMBERG¥699税込¥7691個7日以内出荷6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable仕様●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412極数25アズワン品番65-7786-14
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono
Jabra¥1,898税込¥2,0881セット(2個)翌日出荷適合Jabra Engage 55、Engage 65、Jabra Engage 75
Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs
Jabra¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Jabra Evolve2 40/65専用イヤークッション(6個入り)ブラック。
Jabra Evolve2 30 Ear Cushion 10pcs Black
Jabra¥6,598税込¥7,2581個当日出荷Jabra Evolve2 30専用イヤークッション(10個入り)ブラック。
Jabra Evolve2 75 Link380c MS Stereo Black
Jabra¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング〇
Jabra Evolve2 75 Link380a MS Stereo Black
Jabra¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。色ブラック質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング〇
Jabra Evolve2 75 Link380c MS Stereo Stand Black
Jabra¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。充電スタンド付、Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)36動作範囲30mBluetoothVer5.2イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング〇
Jabra PanaCast 50 Wall Mount Black
Jabra¥6,390税込¥7,0291個当日出荷から8日以内出荷Jabra PanaCast 50専用ウォールマウント(ブラック)ウォールマウントを使用すると PanaCast 50 を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能です。(ウォールマウントは Jabra PanaCast 50本体購入時 に同梱されているため、予備が必要な時に追加購入してください)
Jabra Evolve2 75 Carry Pouch Black 1pcs
Jabra¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Jabra Evolve2 75専用ポーチ。本体同梱時に同梱されていますので追加で必要な時にご購入ください。
Jabra Evolve2 75 Ear Cushion Black version、1 pair
Jabra¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷Jabra Evolve2 75専用イヤークッション(交換用)。1ペアー(2個入り)。
Jabra Evolve2 85 Ear Cushion Black 1pair
Jabra¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷Jabra Evolve2 85専用イヤークッション(左右1ペア)ブラック。
Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black
Jabra¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷寸法(mm)186×157×60.5質量(g)176.4コード長さ(m)1.2(USB-CtoUSB-Aケーブル)接続方式USB-Aドングル、Bluetoothバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年間動作範囲最大30m充電時間(時間)最長1.5Bluetooth5.0イヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Engage Ear Cushion Black -1 pair(2 pieces)for Stereo
Jabra¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷Jabra Engageステレオ(両耳)専用イヤークッション(左右1ペア)ブラック。