材質鉄
表面処理ACP
形状丸S形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
材質鉄
表面処理ACP
形状CS形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状軸用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
寸法d1(mm)36
寸法d4(mm)(参考)41.6
材質鉄
寸法t(mm)1.75
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状丸S形止め輪
寸法b(mm)4.2
寸法d2(mm)34
寸法d3(mm)33.2
寸法d5(mm)46
寸法m(mm)1.9
寸法n(mm)(最小)2
寸法d0(mm)2
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
関連キーワード