カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- KICKER(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- STMicro(2)
- TRUSCO(3)
- アルゴファイルジャパン(1)
- オチアイ(11)
- カシオ計算機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- データシステム(1)
- ナイキ(2)
- ネグロス電工(1)
- ビシャモン(2)
- 三商(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 南電機(2)
- 大阪魂(3)
- 日動電工(1)
- 阪口製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「stw-3」の検索結果

吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
オチアイ¥8,398税込¥9,2381箱(100個)翌々日出荷材質鉄形状丸S形止め輪寸法t(mm)1.75表面処理ACP(燐酸塩被膜)寸法b(mm)4.2寸法d1(mm)36寸法d2(mm)34寸法d3(mm)33.2寸法d4(mm)(参考)41.6寸法d5(mm)46寸法m(mm)1.9寸法n(mm)(最小)2寸法d0(mm)2
C形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
オチアイ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質鉄形状軸用C形止め輪寸法a(mm)-表面処理ACP(燐酸塩被膜)厚さt(mm)5寸法m(mm)5.2寸法d0(mm)4(最小)![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)
塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]
日動電工¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。材質硬質塩化ビニル
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー
三興マテリアルサプライ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
蛇口付汎用容器
三商¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレス色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
KICKER スピーカーインストールキット
KICKER¥1,398税込¥1,5381セット(2個)6日以内出荷・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER ツイーターインストールキット
KICKER¥1,398税込¥1,5381セット(2個)6日以内出荷・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW3です。・国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
PSTセット
南電機¥1,498税込¥1,6481箱(10個)4日以内出荷PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。適合パイプハンガーP25・P40・P40H、ダクトハンガーD15・D20ΦD10.9仕上処理電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)適合吊りボルトW3/8
ステンレス PSTセット
南電機¥5,398税込¥5,9381箱(10個)4日以内出荷PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。適合パイプハンガーSU-P25S・SU-P40S、ダクトハンガーSU-D15・SU-D20材質ステンレス製(SUS)ΦD10.5適合吊りボルトW3/8
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 29 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 105 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 210 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 84 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
腕時計
カシオ計算機¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷レイヤーガード構造・機能はそのままに、モジュールの小型化によりダウンサイジングを実現し、デザインバリエーションの幅を広げたG-STEELモデルです。衝撃に耐える樹脂製のインデックスは、表面に施した蒸着膜をレーザーで削り、タフネスと美しさを両立。樹脂製のベゼルで、装着性を高める肉厚のソフトウレタンバンドは、長時間の着用でも手首への負担を軽減します。更に、樹脂ベゼル×ステンレスケースの組み合わせがカジュアルなデザインとなっています。マルチバンド6をはじめ針退避機能、フルオートダブルLEDライトなどの実用性も兼備しています。材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)84構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.9 × 49.3 × 15.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥669,800税込¥736,7801台26日以内出荷から31日以内出荷レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,398,000税込¥1,537,8001台31日以内出荷小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
安全試験機用スキャナボックス
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能RoHS指令(10物質対応)対応


















![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)