曜日別特売

ステンレス袋止クリップ3 56cm STW-740

ステンレス袋止クリップ3 56cm STW-740 - 共栄ネット

大型ステンレス袋止めクリップ
クラフト袋へ異物混入対策
マチがある袋でもしっかり閉まる

材質
SUS304
全長(mm)
560
棒径(Φmm)
丸棒:8
全幅(m)
クリップ部:26
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841966STW-740
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする