カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「su-0001n」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルイス 収納イス 埋込タイプ OLISUオルイス 収納イス 埋込タイプOLISU
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)40
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
弁当容器 SD(内装) エフピコ弁当容器 SD(内装)エフピコ
14,980税込16,478
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
SU-302/400シリーズの内装です。
材質PPフィラー
弁当容器 (内装) エフピコ弁当容器 (内装)エフピコ
23,980税込26,378
1ケース(25枚×40袋)
3日以内出荷
カセット式内装で、見映えの良いうなぎ容器。蓋・内装・本体と合わせてご使用ください。
材質PPフィラー寸法(mm)314×84×11
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 SU MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 SUMAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N50 SU MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N50 SUMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
弁当容器 赤 SD(内装) エフピコ弁当容器 赤 SD(内装)エフピコ
12,900税込14,190
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(273件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
V Series(VV5Q41-08N7) SMCV Series(VV5Q41-08N7)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N1) SMCV Series(VV5Q41-04N1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-02N7) SMCV Series(VV5Q41-02N7)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5FS5) SMCV Series(VV5FS5)SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
185,000税込203,500
1個
当日出荷から61日以内出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
379税込417
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
強化センタースプリング ALBA(アルバ)強化センタースプリングALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
1000RPM。ライトチューニング向けになります。
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
469税込516
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)エアフィルター(湿式)ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACOパワードライブKIT タイプX(JOG系)KITACO(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズVFR3000
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(375件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ブレーキホースガスケット ミヤコ自動車ブレーキホースガスケットミヤコ自動車(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
自動車のブレーキホース用ガスケットです。