カテゴリ

  • 建築金物(72)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 物流用品(32)
  • 清掃用品(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • カー用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「su-75」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコーキャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具シンコー
18,980税込20,878
1セット(4個)
当日出荷から12日以内出荷
シンコー製の作業台に適合します。
用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコーステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)シンコー
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
リプレイスメントエアフィルター K&NリプレイスメントエアフィルターK&N(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
オプションキャスター ウレタン車ストッパー付 ステンレス金具 CSUシリーズ シンコーオプションキャスター ウレタン車ストッパー付 ステンレス金具 CSUシリーズシンコー
22,980税込25,278
1式(4個)
4日以内出荷
ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車輪
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ウレタン径(Φmm)(フィルター)75ウレタン車輪(ストッパー付き)軸径M20P2.5耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先)アズワン品番62-9222-12
新品ドライブシャフトAssy HDK新品ドライブシャフトAssyHDK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの返却不要!
適合メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
ELフラット吊バンド SU管 ステンレス75SU AWJELフラット吊バンド SU管 ステンレス75SUAWJ
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SU管 ステンレス75SU AWJELフラット立バンド SU管 ステンレス75SUAWJ
5,398税込5,938
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
SUS製 非防水層用床排水トラップ 中部コーポレーションSUS製 非防水層用床排水トラップ中部コーポレーション
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
SUS製 防水層用床排水トラップ 中部コーポレーションSUS製 防水層用床排水トラップ中部コーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
CNSユニホイール 3M(スリーエム)CNSユニホイール3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1セット(10個)ほか
当日出荷
CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
ラップジョイントSU イノックラップジョイントSUイノック
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類溶接継手形状その他材質ステンレス製呼び圧力10K
電着ガラス用ホールソー ヤマグチ電着ガラス用ホールソーヤマグチ
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100
N-010292 デップSU立バンド BN付 日栄インテックN-010292 デップSU立バンド BN付日栄インテック
539税込593
1個
4日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用) 日栄インテックN-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)日栄インテック
599税込659
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
WITHNA ビルトインコンロ パロマWITHNA ビルトインコンロパロマ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
WITHNA
仕様お手入れ性:段差少なく拭きやすい、広々使える小径アイランド型グリル排気口+すっきりフレーム。・らくグリル(脚なしフッ素焼網、クリアコート受皿、グリルサイドカバー同梱)・丈夫でサッとふける・・・フレームレスハイパーガラスコートトップジュエルヘアライン×ティアラシルバー(前面×天板)機能安全安心:【レンジフード連動機能】( NECフォーマットと家製協フォーマットを複合発信!)点火消火に連動します【感震停止機能搭載】万が一の地震の際に消火します【全口消し忘れ消火機能】(120分。短縮変更可能)【操作ボタン戻し忘れお知らせ機能】戻し忘れをブザーでお知らせ、調理便利:【さんまも丸ごと焼ける】ラ・クックグラン(別売)に対応 【お好みのコンロ調理時間を】コンロ調理タイマー(左右コンロ1~120分、奥コンロ1~99分全口同時使用可)【グリル開閉がスムーズ】スムーズスライドレール構造(クローズアシスト機能)グリル引き出し幅363mm【ワイドで便利】水なし両面焼ワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ62mm)操作(電源ボタンレス)プッシュ&ダイアル式点消火、火力無段階可変グリーン購入法適合バーナー火口3口
ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ75SUAWJ
2,698税込2,968
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ75SUAWJ
6,398税込7,038
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ビルトインコンロ WITHNA パロマビルトインコンロ WITHNAパロマ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
グリーン購入法適合バーナー火口3口
ビルトインコンロ FACEISGRAND パロマビルトインコンロ FACEISGRANDパロマ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
前面:ステンレスグリーン購入法適合バーナー火口3口
ビルトインコンロ FACEIS(フェイシス) パロマビルトインコンロ FACEIS(フェイシス)パロマ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
GOOD DESIGN お手入れ性と調理のすぐラクが進化
ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJELフラット立バンド SU管 ドブメッキ75SUAWJ
6,198税込6,818
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SUAWJ
2,698税込2,968
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付 日栄インテックN-012162 デップ SU 吊バンド タン付日栄インテック
699税込769
1個
4日以内出荷
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)ねじ径3/8寸法C(mm)25適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
90°エルボ(ロング)SU イノック90°エルボ(ロング)SUイノック
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
チーズ 304TSSU イノックチーズ 304TSSUイノック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304WD)形状チーズ種類溶接式管継手
90°エルボ(ショート)SU イノック90°エルボ(ショート)SUイノック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
キャップSU イノックキャップSUイノック
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製
45°エルボ(ロング)SU イノック45°エルボ(ロング)SUイノック
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ45°種類溶接継手
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級