カテゴリ
- 物流用品(50)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「su002s6」の検索結果

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
ノーマルクラッチスプリング
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥469税込¥5161セット9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
ジョグ[3KJエンジン) シリンダー用ガスケットキット /Φ44
ALBA(アルバ)¥749税込¥8241セット9日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種(3KJ)ジョグ(JOG)、(3KJ)ジョグポシェ(JOG)、(3YK)スーパージョグZR、(3RY)ジョグスポーツ(JOG)、(3YJ)ジョグ、(3YK)ジョグEX(JOG)/-Z、(3YK)スーパージョグZ、(3VP)アクシス/-プロフット、(5BM)ジョグC(JOG)、(5EM)ジョグZⅡ(JOG)、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオ-EX/TYPE-Ⅱ、(5KN)リモコンジョグ(JOG)、(5SU1~6)リモコンジョグ(JOG)、(5PT)リモコンジョグZR(JOG)、(5SW1-4)リモコンジョグZR(JOG)、(5AU)ビーノ、(5DA)Bw’s(ビーウィズ)、(5XN1/2)ジョグBJ(JOG)適合排気量(cc)50