運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03
材質エアフィルター:樹脂ネット
質量(kg)43
風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
電源コード(m)プラグ付、長さ2.1
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器
力率(50/60Hz)90.2%/96.0%
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード