カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(408)
    • 水栓(31)
    • フレキシブルホース(56)
    • 継手(215)
    • ボールバルブ(2)
  • 農業・園芸資材(16)
    • 蛇口部品(1)
    • ホースコネクタ(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
    • 水道凍結防止帯(39)
  • 測定用品(47)
    • 水道メーター・オイルメーター(43)
  • 制御機器(67)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 自動車純正部品(47)
  • 洗車・清掃(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 作業工具(17)
  • 防犯用品(16)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 溶接用品(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 住設機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • カー用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「suidou」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
保温テープ 八光電機保温テープ八光電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型山清電気(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(14件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケットGAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
シリコンコードヒーター スリーハイシリコンコードヒータースリーハイ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
電源・通電確認テスター 八光電機電源・通電確認テスター八光電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気蛇口用凍結防止ヒーター山清電気(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
水性道路線引き用塗料 アサヒペン水性道路線引き用塗料アサヒペン(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(2kg)ほか
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4アズワン品番64-5153-81
T分岐接続キット 八光電機T分岐接続キット八光電機
809税込890特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
水栓凍結防止ヒーター カクダイ水栓凍結防止ヒーターカクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
コンセントのように手軽で便利な水栓。壁面に埋め込まれるため外観がスッキリとします。
仕様品確法に対応規格JISねじ寸法(接続)R1/2
2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付・ウォーターハンマー低減機能付) KVK2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付・ウォーターハンマー低減機能付)KVK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付付属品逆止弁解除付使用地区寒冷地
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
天井配管用、オートストッパー付、「品確法 維持管理対策等級3」に対応、壁厚12.5mmと9.5mmに対応。
仕様水撃低減機構付、おねじ仕外径31mm未満のツギテをご使用ください。R1/2ねじ接続。
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
AHボール アサヒ特販AHボールアサヒ特販
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
排水路ヒーターの通線を容易にします。
セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
排水路ヒーター アサヒ特販排水路ヒーターアサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) 洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販水道凍結防止器 サーモなしアサヒ特販
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器 サーモ付 アサヒ特販水道凍結防止器 サーモ付アサヒ特販
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器サーモランプ付 アサヒ特販水道凍結防止器サーモランプ付アサヒ特販
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
...