カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 水栓(2)
    • フレキシブルホース(2)
    • 継手(11)
    • ボールバルブ(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
    • 水道凍結防止帯(7)
  • 農業・園芸資材(4)
    • ホースコネクタ(1)
絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(26)
  • リビラック(29)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • サンホープ(2)
  • 川西水道機器(135)
  • 撥水道場(92)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • ミツビシ(42)
  • エスコ(33)
  • I-VALUE(30)
  • KITZ(キッツ)(29)
  • ベン(27)
  • アズビル金門(17)
  • SMC(16)
  • マザーツール(13)
  • 東洋計器(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 愛知時計電機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suidou」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
  • これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
    付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
  • これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ソケット

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
    付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4定格電圧(V)100アズワン品番64-5153-81
  • これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
    用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
  • これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
    用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。付属品保温テープ1個、結束バンド3本材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下ヒーター長さ(m)1
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62
  • ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水道栓カギ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
    用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
  • これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
    用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
  • これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
  • これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
    用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅
  • これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
  • ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個仕様固定コマ仕様材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
    用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
    用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
    仕様7mm角用材質黄銅呼び径13・20兼用
  • これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

    GAONA(ガオナ)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    9日以内出荷
    熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
  • これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。材質黄銅形状エルボ内ネジG1/2外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • 開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し GAONA(ガオナ)

    開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    ◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2
    用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け アンティーク テラコッタ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け アンティーク テラコッタ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個仕様固定コマ仕様材質陶器、青銅使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-60
  • 洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ GAONA(ガオナ)

    洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ

    GAONA(ガオナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_。◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_。◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_。◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ
    用途洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
    用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    9日以内出荷
    熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。
    用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
  • これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット)

    GAONA(ガオナ)
    ¥439税込¥483
    1個
    9日以内出荷
    水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り。10枚入り
    用途水道メーターを補修するパッキン材質ニトリルゴム
  • これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    9日以内出荷
    フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。
    用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80
  • これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径)

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    9日以内出荷
    呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG1/2×G3/4
  • これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復)

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    9日以内出荷
    ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
  • これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径)

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG3/4×G1/2
  • 洗濯機用アングル分岐栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 分岐 止水栓 洗面 手洗い 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用アングル分岐栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 分岐 止水栓 洗面 手洗い 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    ◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆洗面下などの止水栓から水を分岐して洗濯機に給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆取付ネジ:G1/2
    用途洗面や手洗いの止水栓から洗濯機へ給水する分岐栓です。材質青銅生産国日本