カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sumico 304」の検索結果

グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
NX29 高粘着消音グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
スミテックF931
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(100g)当日出荷耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所にトラスコ品番123-1979色白使用温度範囲(℃)-20~250混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(330mL)当日出荷塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,898税込¥10,8881缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2385容量(L)4適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
MBソフトタッチバー出隅コーナー型
ミヤコ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
MBソフトタッチバー入隅コーナー型
ミヤコ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 300kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥769税込¥8461袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 300kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応