33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)5 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(5m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
特価
799 税込879
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm)100 特性防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約40
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和ハーモネットスミチューブC
RoHS
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁 特性絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
1巻(50m)ほか
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.4 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥) 適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
RoHS
特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン) アズワン品番7-8141-01 スリーブ長(mm)1450 リング径(Φmm)59
1箱(25本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
1袋(2本)ほか
569 税込626
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類 材質黒色特殊ポリエチレン 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04 ホース径(Φmm)相当径32 機能長尺均一性:80m 折径(mm)58 散水範囲(m)~1.8 適合フィルター推奨80メッシュ以上 散水量(L/m・分)~0.59 孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理 材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100) 構造二層 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度115℃以上 収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
1セット(1.22m×100本)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工スミチューブF2(Z)
RoHS
特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品、RoHS
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1巻(200m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷



住友電工スミチューブSA3
RoHS
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理 長さ(m)単長(最小値):1.22 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度135℃以上 収縮率(%)75以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(耐熱温度120度) 寸法(mm)125×73×40(フックは厚み6mm以下の場所に対応)
1個
499 税込549
5日以内出荷

住友電工スミチューブSA3
RoHS
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理 仕様マーキング内容:SA3-4 寸法(mm)17.8/4.4 長さ(m)単長(最小値):1.22 肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度135℃以上 収縮率(%)75以上 内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45 長さ変化率(%)-10以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(75本)
111,980 税込123,178
6日以内出荷

住友電工スミチューブF(Z)
RoHS
UL規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 肉厚(mm)収縮前:0.40(参考値)収縮後:0.87(最小値) 呼称(mm)25x0.4 内径(mm)収縮前:26.1±0.8収縮後:12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)50
1巻(100m)
96,980 税込106,678
6日以内出荷

特長:。自動車ハーネス用・接着剤付き難燃性熱収縮キャップ。高倍率、「複数本のハーネス端末部」の防水保護が可能。耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネス端末部の防水絶縁、機械的保護 長さ(mm)単長:50±3 連続使用温度(℃)-40~105 収縮温度135℃以上 収縮率(%)75以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工スミチューブA
RoHS
特長:。・耐油性、耐薬品性に優れる。・半透明
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁。・各種パイプ類の防食、電食防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~+105 収縮温度+115℃以上 収縮率(%)40 長さ変化率(%)-15以上 収縮後肉厚(mm)0.4
1箱(1m×100本)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工スミチューブW3F2
RoHS
特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工スミチューブLB
RoHS
大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 使用可能温度範囲-45~120℃ 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約35 長さ変化率(%)-20以上 収縮前肉厚(mm)0.70 収縮後肉厚(mm)1.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25m×2巻)ほか
139,800 税込153,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工スミチューブC
RoHS
特長:。・低温で収縮(90℃)。・柔軟。・透き通った色彩
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・ケーブルラベルの固定、保護。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,898 税込5,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護 仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要) 材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤 制作可能:黒 規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3 寸法(m)単長(最小値):1.22 収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0 呼称(mm)16/4 連続使用温度(℃)’-55 ~ 125 環境対応ELV 難燃性難燃 収縮温度110℃以上 柔軟性柔軟 長さ変化率(%)’-15~1 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率75%以上 収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷